33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
質量(kg)155 形式【エンジン】GB181L 段数前進:3段、後進:1段 枚数30枚 車輪【クローラ】幅:100mm、ピッチ:60mm、リンク数:27個 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 刃先形状フリーナイフ 刈り幅(mm)550 燃料タンク容量(L)3.6 排気量(L)0.181(181mL) 出力(kW[PS])4.6[6.3] 走行速度(km/h)前進11.0、22.0、33.3、後進:10.9 刈高調整(mm)フリー時:20・45、固定時:40~190 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1515×695×1035
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290LN-453 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【MP750】1320(1015)×1240×785※()内折り畳み時、【作業機取付時】2235(1930)×1240×1035※()内折り畳み時 クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 作業範囲【作業機取付時】チャンネルブラシ2本、投射フラッパー2種 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24 油量(L)1.0/6.0 能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.6、32.3 作業高さ(mm)【作業機取付時】0~60(無段階) 作業幅(mm)【作業機取付時】750 総質量(kg)【BX800】110、【MP750】88、【作業機取付時】198
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB221PN-412 枚数フリーナイフ×8枚 ベルト刈取:コグベルト HP-II SB34×1本、走行:Vベルト SA30×1本 車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm) ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)710 全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055 コード9019-0520 クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式 出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0] 走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3 油量(L)E:0.55、G:3.6 能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時) 刈高調整(mm)10~70(4段階調整) 総質量(kg)88
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GX390UT2X SE2C 枚数ハンマーナイフ×46枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル- 刈り幅(mm)800 全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140 出力(kW[PS])【エンジン】9.6[13.0] 走行速度(km/h)【高速】前:0~7.5、後:0~4.5、【低速】前:0~4.5、後:0~2.6 油量(L)E:1.1、G:6.1 能率(dB)0~6.0 刈高調整(mm)30~320(無段階) 総質量(kg)320
1台
1,698,000 税込1,867,800
8日以内出荷

作業機を付け替えることで様々な作業が可能。牧草刈り・集草反転、草刈り・栗拾いなど、単独で揃えるよりも安価で多機能な機械です。※作業を行うにはB91RLX・HM122X・H751X・MP750が必要です。多目的。作業機付け替え
型式【エンジン】GB290LN-453 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060 クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24 油量(L)1.0/6.0 総質量(kg)110
1台
579,800 税込637,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB221PN-412 枚数フリーナイフ×8枚 ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA31×1本 車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式、左右:回動3段固定(左右各1段) 刈り幅(mm)710 全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940 コード9019-0520 クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式 出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0] 走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3 油量(L)E:0.55、G:3.6 能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時) 刈高調整(mm)10~70(4段階調整) 総質量(kg)80
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290PNー406 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.3 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)135
1台
639,800 税込703,780
8日以内出荷

3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群
型式【エンジン】GB181LN-456 枚数バーナイフ×1枚 ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本 車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階) 刈り幅(mm)600 全長×全幅W×全高(mm)1680×710×980 コード9018-1320 クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 操作方法デフ式&デフロック式 出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3] 走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8 油量(L)E:0.55、G:3.6 能率(dB)11.1、21.8 刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式) 総質量(kg)96
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群
型式【エンジン】GB221LN-456 枚数バーナイフ×1枚 ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本 車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階) 刈り幅(mm)700 全長×全幅W×全高(mm)1725×810×980 コード9019-1120 クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 操作方法デフ式&デフロック式 出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0] 走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8 油量(L)E:0.55、G:3.6 能率(dB)11.3、22.1 刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式) 総質量(kg)108
1台
559,800 税込615,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB221PN-412 枚数フリーナイフ×12枚 ベルト刈取:コグベルト HP-II SB26×1本、走行:Vベルト LA26×1本、オフセット:LA45(AG-X)×1本 車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm) ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)690~1020 全長×全幅W×全高(mm)1760×970(~1220)×950 コード9019-0520 クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式 出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0] 走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 能率(dB)11.1、22.0(直線刈時) 刈高調整(mm)10~70(4段階調整) 総質量(kg)92
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

専用クローラーで傾斜45度に対応。遠隔でナイフ・刈高操作など可能。傾斜アシストなど、充実のサポート機能を搭載しています。最大傾斜45°。遠隔操作で安心作業
型式【エンジン】GEH802R スイッチ過負荷防止機能:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止機能:非常停止スイッチ 枚数フリーナイフ×4枚 ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32 W600 排気量(mL)【エンジン】79.4 モーター電動モータ(ブラシレス)×2 車輪ゴムクローラ 刈り幅(mm)530 機能傾斜アシスト装備 全長×全幅W×全高(mm)970×915×580 コード9001-0460 クラッチ作業:ベルトテンション 始動方法セルスタートボタン 傾斜角度(°)45(等高線方向における作業時) 防水性非防水 走行速度(km/h)前・後進:0~2.7(初心者モード:0~2.0) 油量(L)1.45(混合50:1) 能率(dB)1.4(直線刈時) 刈高調整(mm)30~100(5段階調整) 総質量(kg)138
1台
1,598,000 税込1,757,800
8日以内出荷

型式【エンジン】GB131PN-412 枚数バーナイフ×4枚(左右各2枚) ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本 車輪【前輪】スパイク車輪(Φ310)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)600 全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940 コード9020-0920 クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式 出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2] 走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5 油量(L)E:0.5、G:2.5 能率(dB)10.7、21.2(直線刈時) 刈高調整(mm)10~70(4段階調整) 総質量(kg)61
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

全長×全幅W×全高(mm)840×900×560 総質量(kg)72
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式GEH802 枚数フリーナイフ×8枚 ベルト刈取:Vベルト SA-23.1(W1000)×1 排気量(mL)【エンジン】79.4 車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°) 刈り幅(mm)500 全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100 コード9001-0360 クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式 ハンドル寸法(mm)1400~2000(5段階) 走行速度(km/h)【前進】11.34、21.69、32.08、42.61、【後進 】11.34、21.69、32.08、42.61 油量(L)1.45(混合50:1) 能率(dB)10.7、20.9、31.0、41.3(直線刈時) 刈高調整(mm)35~70(4段調整)※刈高最大100まで調整可能 総質量(kg)54
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290PLー407 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.2 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)205
1台
829,800 税込912,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB300PNー406 枚数ハンマーナイフ×46枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950 出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0] 走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.7、21.6、32.7 刈高調整(mm)20~85(無段階) 総質量(kg)220
1台
859,800 税込945,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB181PN-413 枚数フリーナイフ×8枚 ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本 車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)600 全長×全幅W×全高(mm)1780×880×940 コード9018-0920 クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式 出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3] 走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 能率(dB)10.7、21.2(直線刈時) 刈高調整(mm)10~70(4段階調整) 総質量(kg)71
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290PNー406 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラ ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.2 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)200
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

刈幅520mmと比較的コンパクトで取り回しが楽々。大経タイヤを採用し、タイヤのトレッドも広く作業の安定感も抜群です。コンパクト。軽い取り回し
型式【エンジン】GB181PNー411 枚数ハンマーナイフ×32枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整) 刈り幅(mm)520 全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960 出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3] 走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95 油量(L)E:0.55、G:3.6 能率(dB)10.5、21.0、31.8 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)125
1台
489,800 税込538,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290PNー406 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.3 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)135
1台
589,800 税込648,780
8日以内出荷

全長×全幅W×全高(mm)860×900×530(集草版除く) 総質量(kg)51
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290LN-453 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【H751X】840×900×560、【作業機取付時】1760×900×1040 クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 作業範囲【作業機取付時】ハンマーナイフ×44枚 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24 油量(L)1.0/6.0 能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.5、32.1 作業高さ(mm)【作業機取付時】20~80(無段階) 作業幅(mm)【作業機取付時】710 総質量(kg)【BX800】110、【H751X】72、【作業機取付時】182
1台
799,800 税込879,780
8日以内出荷

軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式TLE33FA-355(蓄力式) 枚数フリーナイフ×4枚 排気量(mL)【エンジン】32.6 車輪特殊スパイク車輪(4輪) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°) 刈り幅(mm)300 全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970 コード9021-0120 クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式 ハンドル寸法(mm)1150~1600(4段階) 走行速度(km/h)【前進】11.34、22.02、【後進 】11.34、22.02 油量(L)1.2(混合50:1) 能率(dB)10.4、20.6(直線刈時) 刈高調整(mm)15~35(3段調整) 総質量(kg)30
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
質量(kg)100 形式【エンジン】GP160H 段数前進:2段、後進:1段 枚数24枚 車輪【タイヤ】外径:307、幅:145 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 刃先形状フリーナイフ 刈り幅(mm)500 燃料タンク容量(L)3.1 排気量(L)0.163(163mL) 出力(kW[PS])3.6[4.9] タイヤ幅(mm)センター間:260・350、外幅間:405・495 走行速度(km/h)前進11.0、22.2、後進:11.1 刈高調整(mm)フリー時:-、固定時:20・40・60 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1485×650×945
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式TLE48FD-353(蓄力式) 枚数フリーナイフ×8枚 排気量(mL)【エンジン】47.1 車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°) 刈り幅(mm)430 全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970 コード9017-0220 クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式 ハンドル寸法(mm)1300~1900(5段階) 走行速度(km/h)【前進】11.3、22.0、【後進 】11.3、22.0 油量(L)1.2(混合50:1) 能率(dB)10.6、20.9(直線刈時) 刈高調整(mm)30~67(3段調整) 総質量(kg)42
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290LN-453 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【HM122X】1100×1380×890(集草レーキ除く)、【作業機取付時】2050×1380×1040(集草レーキ除く) クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 作業範囲【作業機取付時】スプリングタイン長×8本、スプリングタイン短×8本 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24 油量(L)1.0/6.0 能率(dB)【作業機取付時】11.5、22.5、33.6 作業高さ(mm)【作業機取付時】前輪アーム調整 作業幅(mm)【作業機取付時】1200 総質量(kg)【BX800】110、【HM122X】68、【作業機取付時】178
1台
939,800 税込1,033,780
8日以内出荷

全長×全幅W×全高(mm)1320(内折り畳み時1015)×1240×785 総質量(kg)88
1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB300PLー407 枚数ハンマーナイフ×46枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 全長×全幅W×全高(mm)1670×960×1000 出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0] 走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.3、後:10.91 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.7、21.6、32.7 刈高調整(mm)20~85(無段階) 総質量(kg)255
1台
1,198,000 税込1,317,800
8日以内出荷

型式【エンジン】GB181PN-413 枚数フリーナイフ×8枚 ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本 車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)690 全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940 コード9018-0920 クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式 出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3] 走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 能率(dB)10.8、21.3(直線刈時) 刈高調整(mm)10~70(4段階調整) 総質量(kg)73
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290LN-453 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【B91RLX】860×900×530(集草版除く)、【作業機取付時】1835×900×1040(集草板除く) クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 作業範囲【作業機取付時】フリーナイフ×2枚 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24 油量(L)1.0/6.0 能率(dB)【作業機取付時】11.1、21.8、32.6 作業高さ(mm)【作業機取付時】20~60(4段階) 作業幅(mm)【作業機取付時】880 総質量(kg)【BX800】110、【B91RLX】51、【作業機取付時】161
1台
789,800 税込868,780
8日以内出荷

粉砕することなく根元から長いまま刈取り。刈り取ったものは右側に並ぶため、収穫作業に適しています。根元から刈取り。牧草・ソルゴ刈り
型式【エンジン】GB290LN-453 質量(kg)140 枚数フリーナイフ×3枚 車輪16×7.00-8 ハンドル上下:4段階(ボルト固定式) 刈り幅(mm)880 全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く) クラッチ作業:多板クラッチ、走行:ベルトテンション 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.19、21.98、33.24、後進:11.19 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)11.1、21.8、32.9 刈高調整(mm)25~70(4段階)
1台
619,800 税込681,780
8日以内出荷

4.2馬力でも専用ナイフを採用することで刈取能力を確保。車体幅がコンパクトな為、狭い場所での草刈りに最適です。シリーズ最小。狭い場所に最適
型式【エンジン】GB131PNー411 枚数ハンマーナイフ×22枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ3.50-5 ハンドル上下:調整可(菊座固定式) 刈り幅(mm)400 全長×全幅W×全高(mm)1620×610×950 出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2] 走行速度(km/h)前:11.1、22.1、後:11.6 油量(L)E:0.5、G:2.5 能率(dB)10.4、20.8 刈高調整(mm)25~95
1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷

全長×全幅W×全高(mm)1100×1380×890(集草レーキ除く) 総質量(kg)68
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

関連カテゴリ