1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
質量(kg)155 形式【エンジン】GB181L 段数前進:3段、後進:1段 枚数30枚 車輪【クローラ】幅:100mm、ピッチ:60mm、リンク数:27個 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 刃先形状フリーナイフ 刈り幅(mm)550 燃料タンク容量(L)3.6 排気量(L)0.181(181mL) 出力(kW[PS])4.6[6.3] 走行速度(km/h)前進11.0、22.0、33.3、後進:10.9 刈高調整(mm)フリー時:20・45、固定時:40~190 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1515×695×1035
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷