8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。
用途耕うん作業。 材質本体;鉄 質量(kg)60 タンク容量(L)0.8 最大出力2.7[PS] 使用の目安【菜園】~150坪 本体サイズ(mm)1235×540×1095 装備一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪 耕うん幅(mm)500 運転時間(分)40分 排気量(cc)98
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ハンドル左右調節機構。ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン。燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチ。ポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)1.6 始動方式リコイル式 点火プラグNGK-BP6HS 変速段数前進:2、後進:1
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。安心できる使いやすさ。ハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ。簡単ラクラク移動!。はひめからスムーズに!エンジン始動
寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980 燃料タンク容量(L)1.2 始動方式リコイルスタータ方式 変速段数正転1段
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VAR4500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAR4500用交換爪。 適合機種VAR4500用交換爪
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

VAC2450用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAC2450用交換爪。 適合機種VAC2450用交換爪
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

VAC6500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAC6500用交換爪。 適合機種VAC6500用交換爪
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm 寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90 質量(kg)20 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル式 変速段数前進:1段
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm 寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90 質量(kg)23 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル式 変速段数前進:1段
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷