8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VAC6500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAC6500用交換爪。 適合機種VAC6500用交換爪
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。
用途耕うん作業。 材質本体;鉄 質量(kg)60 タンク容量(L)0.8 最大出力2.7[PS] 使用の目安【菜園】~150坪 本体サイズ(mm)1235×540×1095 装備一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪 耕うん幅(mm)500 運転時間(分)40分 排気量(cc)98
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。安心できる使いやすさ。ハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ。簡単ラクラク移動!。はひめからスムーズに!エンジン始動
寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980 燃料タンク容量(L)1.2 始動方式リコイルスタータ方式 変速段数正転1段
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VAR4500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAR4500用交換爪。 適合機種VAR4500用交換爪
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ハンドル左右調節機構。ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン。燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチ。ポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)1.6 始動方式リコイル式 点火プラグNGK-BP6HS 変速段数前進:2、後進:1
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VAC2450用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAC2450用交換爪。 適合機種VAC2450用交換爪
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm 寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90 質量(kg)20 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル式 変速段数前進:1段
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm 寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90 質量(kg)23 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル式 変速段数前進:1段
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

関連カテゴリ