2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm 寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90 質量(kg)20 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル式 変速段数前進:1段
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm 寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90 質量(kg)23 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル式 変速段数前進:1段
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

関連カテゴリ