「顕微鏡 wifi」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続。幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
材質プラスチック+鉄 容量(g)約1.9 本体寸法(mm)約20.48×14.63×6.4 対応OSWindows 8 / 10 / 11、Mac OS 10.3~10.6、Linux 2.4/ 2.6 準拠規格IEEE802.11b/g/n インターフェースUSB 2.0 セキュリティWEP 64/128bit 、 WPA、 WPA2、802.1x、 802.11i、 Cisco CCS 準拠 アズワン品番66-0023-04 データ転送速度11b/11Mbps Max、11g/54Mbps Max、11n/150Mbps Max 各種認証TELEC 周波数(GHz)2.4
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続。幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎。最大600Mbps。
材質プラスチック+鉄 容量(g)約3.1 本体寸法(mm)約32.78×16.02×8 対応OSWindows 8 / 10/ 11、 Linux、 Mac 10.9~ 10.15 準拠規格IEEE802.11b/g/n/ac インターフェースUSB 2.0 セキュリティWFA、 WPA、 WPA2、 WPS2.0、 WAPI アズワン品番66-0023-05 データ転送速度600 Mbps、802.11a/54Mbps Max、802.11b/11Mbps Max、802.11g/54Mbps Max、802.11n/150Mbps Max、802.11ac/433Mbps(80MHz)Max 各種認証TELEC 周波数(GHz)2.4・5
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷