Bluetooth 5.3+EDR搭載で安定した通信・高音質・低遅延を実現、軽いタッチで操作可能・ストレスフリーなタッチセンサー搭載、ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続
仕様●本体サイズ:ケース/77×33×27mm、イヤホン/33×18×18mm●本体重量:約35.6g●本体素材:ケース/ABS、イヤホン/シリコン●通信方式:Bluetooth Ver. 5.3 +EDR●周波数帯域:20Hz~20kHz●通信距離:約10~15m ※使用環境により異なります●バッテリー容量:ケース/360mAh、イヤホン/28mAh●充電期間:ケース/約2.5時間、イヤホン/約1時間●連続使用時間:音楽再生・通話/約4時間●待機時間:約28時間(満充電の場合)●インピーダンス:32●ペアリング接続名称:L-TWS-B●対応:OS/デバイス
タッチセンサー搭載。Bluetooth 5.3+EDR搭載。ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続
仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-2●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●音声ガイド:英語
付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送に対応しません)
材質ABS
本体質量(g)充電ケース/約31.6、イヤホン/約6.5
対応OSiOS / Android等 Bluetooth対応のデバイス
感度108dB
連続使用時間音楽再生/約3~4時間 (70%音量の場合)、通話/約3~4時間 (70%音量の場合)、待機時間/約 24時間(満充電の場合)
インピーダンス32±15%Ω
通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDR
インターフェースType-C
バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池、充電ケース/180mAh、イヤホン/30mAh
充電時間充電ケース/約 1.5時間、イヤホン/約40分間
本体サイズ(mm)充電ケース/60.6×45.1×21.7、イヤホン/33.06×15.39
各種認証TELEC
通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
タッチセンサー搭載、Bluetooth 5.3+EDR搭載
関連キーワード