1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5台同時に充電可能。PD対応で急速充電可能。出力自動判別機能。
出力Type-C/(PD3.0) 5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、USB-A 1~3(White)/5V3A、15W、USB-A 4(Green)/5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、PPS/3.3V-5.9V 3A or 3.3V-11V 2.25A、合計:USB-A 1+2+3/DC 5V1A each、5W+5W+5W max、Type-C+USB-A 4(Green)/DC5V1.5A each、7.5W + 7.5W Max、Type-CかUSB-A(Green)+ USB-A 3port/25W + 15W = 40W Max、Type-C + USB-A(Green)合計5V3A 15W + USB-A 3port合計、5V3A 15W = 30W max. コード長さ(m)約1.2 本体寸法(mm)約78.8×66×108 本体質量(g)約120 入力100-240V~50/60Hz 対応認証:PSE、CE、CB、RoHS(2024年3月時点) 色(本体) アズワン品番66-0023-06 素材本体:PC + ABS
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷