1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体約50グラムの小型・軽量のワイヤレスマウスです。 シンプルな設計で持ち運び便利、モバイルにも最適です。 最大10mまで無線通信が可能な高性能2.4GHz周波数帯を採用。 安定したデータ通信でストレス無く使用できるので、パソコン操作も距離や位置を気にせず使用できます。 超小型ナノレシーバでパソコンに装着したままでも邪魔にならず、抜き差しの必要がありません。 使用乾電池は単3電池1本のみで省エネタイプです。
仕様●本体サイズ:約9.8×5.5×3.5 cm●本体重量:約50g(電池含まず)●使用電池:単3乾電池×1本(別売)●本体カラー:ブラック●付属:USBレシーバ●伝送範囲:最大10m●対応OS:WindowsRT、10、8、7、Vista、XP、Mac OSX 10.6~10.12●コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ)●インターフェイス:USB●DPI:800/1200/1600(3段式調整)●ワイヤレス方式:2.4GHz●読取り方式:光学式●タイプ ワイヤレスマウス:2.4GHz アズワン品番68-2008-80
1ケース(20個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ