カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィスサプライ(2)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(7)
  • 測定・測量用品(43)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(31)
  • 空調・電設資材/電気材料(67)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(30)
  • 自動車用品(1,834)
  • バイク用品(110)
  • 農業資材・園芸用品(38,374)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • T.SIN(テイシン電機)
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(123)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(95)
  • 以上(103)
  • 以上(105)
  • 以上(107)
価格
  • 1,500円以下(21,064)
  • 1,500-10,000円(14,885)
  • 10,000-50,000円(6,333)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
テストリード T.SIN(テイシン電機)テストリードT.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
599税込659特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ICテストリード T.SIN(テイシン電機)ICテストリードT.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)バナナプラグT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(10個)
当日出荷
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2本)ほか
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き T.SIN(テイシン電機)シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付きT.SIN(テイシン電機)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付リード線KIV1.25スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)1000
ワニ口クリップ付テストリード T.SIN(テイシン電機)ワニ口クリップ付テストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1セットほか
当日出荷
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
バッテリークリップ。半田付け
用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)同軸テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用) T.SIN(テイシン電機)両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用)T.SIN(テイシン電機)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用セット内容赤・黒各1本タイプバナナプラグ両端付リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)2000
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)バナナプラグT.SIN(テイシン電機)
599税込659
1セット
当日出荷
圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
材質本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB汎用型シリーズT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)ステンレスバッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに定格電流(A)30トラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。種類通信ケーブルグレーケーブル1.5D-2V 50Ω仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付RoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリップS両端 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップS両端T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
仕様使用ケーブル:0.1スケアーセット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBB型T.SIN(テイシン電機)(11件のレビュー)
349税込384
1パック(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブルT.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB-50シリーズT.SIN(テイシン電機)(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ジャンパーテストリード T.SIN(テイシン電機)ジャンパーテストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
...