カテゴリ
- オフィスサプライ(2)
- 測定・測量用品(46)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(33)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(97)
- ねじ・ボルト・釘/素材(34)
- 自動車用品(138,137)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- T.SIN(テイシン電機)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,487)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,285)
- トヨタ(140,212)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,814)
- ニッサン(87,731)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,611)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,266)
- RS PRO(34,786)
- Panasonic(パナソニック)(32,310)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(125)
商品レビュー
- 以上(906)
- 以上(997)
- 以上(1,008)
- 以上(1,015)
価格
- 1,500円以下(37,734)
- 1,500-10,000円(53,046)
- 10,000-50,000円(38,539)
- 50,000-100,000円(11,351)
- 100,000円以上(6,294)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥679~税込¥747~1セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
ICテストリード
T.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー付テストリード
T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セットほか当日出荷中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)¥569~税込¥626~1セット当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ付テストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1セット当日出荷ワニグチクリップL両端付き用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
モールドグリップテストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セットほか当日出荷から11日以内出荷モールドクリップS両端付用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き
T.SIN(テイシン電機)¥2,198~税込¥2,418~1袋当日出荷中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付用途過電流から機器・回路を防護したい時使用全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付リード線KIV1.25スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)1000
モールドケース TB汎用型シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用)
T.SIN(テイシン電機)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用セット内容赤・黒各1本タイプバナナプラグ両端付リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)2000
ステンレスバッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2本)当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに定格電流(A)30トラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。種類通信ケーブル色グレーケーブル1.5D-2V 50Ω仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付RoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグ
T.SIN(テイシン電機)¥599税込¥6591セット当日出荷圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。材質本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
シールドクリップS両端
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。仕様使用ケーブル:0.1スケアーセット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパーテストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット当日出荷基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース TB固定型シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から10日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6付属品取付ネジ1セット材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
...