基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる
全長(mm)250
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
リード線0.1スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容赤・黒各1
材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
関連キーワード