134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用 寸法H(mm)30 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット 取付穴数角上4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6 付属品取付ネジ1セット 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー
エコ商品
ねじ径M3 材質/仕上黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ 対辺(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数対角上2 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)テストリードセット
エコ商品
テストアクセサリーキット
用途テスター・クランプメーターからの変換用に便利 セット内容赤、黒各色1本入 計6本入 全長(mm)400 質量(g)148 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm/本)400
1袋(12本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
1組(10個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)モールドクリップ
エコ商品
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。 定格(A)1 セット内容赤・黒各3 材質本体:鉄、カバー:ABS 全長(mm)36 質量(g)9.3 定格1A 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
1,298 税込1,428
当日出荷

モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
1セットほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ
エコ商品
一般的な接続器として電機製品、通信機、教材等、多方面に使用されています。 リード線接続はハンダ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バッテリークリップ。半田付け
用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。 材質(本体) 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 メッキニッケル 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様色 = 赤定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
当日出荷

仕様色 = 黒定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
当日出荷

仕様色 = 白定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
当日出荷

仕様色 = 黄定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
当日出荷

バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子) 材質(本体) 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 メッキニッケル 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様色 = 青定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
当日出荷

仕様色 = 緑定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
6日以内出荷

中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 全長(mm)1000 タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付 リード線KIV1.25スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm/本)1000
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
1組(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすい セット内容赤・黒各色1本 計2本 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリード
エコ商品
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用 リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに 定格電流(A)30 トラスコ品番788-5351 セット内容赤・黒各1 材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂 全長(mm)85 質量(g)50 最大開口(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 推奨適合工具ホーザンP-706 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類通信ケーブル グレー ケーブル1.5D-2V 50Ω 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用 セット内容赤・黒各1本 全長(mm)2000 タイプバナナプラグ両端付 リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.3 全長(mm/本)2000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
仕様使用ケーブル:0.1スケアー セット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ 長さ(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
779 税込857
当日出荷

1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)バナナプラグ
圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
材質本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
1セット
599 税込659
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
エコ商品
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる 全長(mm)250 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 リード線0.1スケアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
エコ商品
プラグ圧着式 ケーブルRG-58A/U コネクタSMA・P ⇔ BNC・P RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)P-411B
エコ商品
仕様色 = 黒オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)P-411R
エコ商品
仕様色 = 赤オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷