5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに 定格電流(A)30 トラスコ品番788-5351 セット内容赤・黒各1 材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂 全長(mm)85 質量(g)50 最大開口(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 推奨適合工具ホーザンP-706 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすい セット内容赤・黒各色1本 計2本 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子) 材質(本体) 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 メッキニッケル 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)