材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格ISO規格
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格ISO規格
ねじ径M3
材質/仕上黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
対辺(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)
公差±0.1
ねじピッチISO規格
寸法L1(mm)7
材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)
公差±0.1
ねじピッチISO規格
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
広範囲の業界で使用されています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキ
タイプメス-メス
対辺(mm)5.5
ねじ径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ間は絶縁されております。
材質POM(UL94-HB)
材質(ねじ部)黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
POM材両端に金属ネジ加工を施し、ネジの締め付けトルクUP!!。圧入タイプで、ローコストを実現しました。
材質POM(UL94-HB)
材質(ねじ部)黄銅:C3604、ネジ:鉄、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●材質:(樹脂部)ABS●(金属部)黄銅●(ネジ)鉄(M3)●耐熱温度:100℃●ネジピッチ:ISO規格●耐電圧:AC1500V1分以上●長さ L:30mm●長さ L1:4.5mm
アズワン品番67-0404-86
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
種類その他
ねじ径M3
材質(本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ
仕様オス-メスタイプ、六角タイプ
色乳白色
対辺(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード