材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格ISO規格
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格ISO規格
ねじ径M3
材質/仕上黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
対辺(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)
公差±0.1
ねじピッチISO規格
寸法L1(mm)7
ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)
公差±0.1
ねじピッチISO規格
広範囲の業界で使用されています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキ
タイプメス-メス
対辺(mm)5.5
ねじ径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード