カテゴリ
- 電気材料(12)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)
- カナレ電気(33)
- マリンテック(27)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- HIOKI(日置電機)(9)
- ナベヤ(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- ナリカ(7)
- Telegartner(7)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
- NTB(6)
- オーハウス(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- リオン(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- 廣杉計器(4)
- ローランド(4)
- ケービデバイス(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「bnc l」の検索結果

BNCコネクタ ジャック サイド型 50Ω
T.SIN(テイシン電機)¥839税込¥9231個当日出荷BNCコネクターの基板取り付け型レセプタクル(メス)です。 ライトアングル型(L型)です。 基板への取り付けははんだ付けですが同時にパネル固定用のねじも備えています。 ケーブルの応力をはんだ接続部や基板に伝えることなくパネルで受けることも可能です。形状L型備考絶縁型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω結線方式はんだ実装タイプ基板
両端BNC50Ω同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様BNCプラグ両端付き寸法L(mm)1000ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
両端BNC75Ω同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本6日以内出荷から7日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利仕様BNCプラグ両端付きケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
50Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
75Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,698税込¥2,9681本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】赤色:コンタクト(+):ICクリップ大(C-125) / 黒色:シェル(-):クリップ中(C-102)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411)メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】クリップ小(C-101)メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。片側BNCプラグ、片側Y字コード付。色分岐先コネクター:赤・黒寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)ケーブルRG-58A/Uコネクタ[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル CCAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥3,898税込¥4,2881個17日以内出荷から48日以内出荷BNCプラグからICクリップ変換分岐用。用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応