カテゴリ
- 電気材料(16)
- 測定用品(15)
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)
- 住友電工ハードメタル(16)
- ケービデバイス(10)
- SAMTEC(9)
- RS PRO(9)
- AMPHENOL(8)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(8)
- ハイテクインター(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- 多治見無線電機(6)
- HUBER & SUHNER(6)
- イメージニクス(6)
- 東進電機工業(5)
- サンワサプライ(4)
- TOA(4)
- エスコ(3)
- POMONA(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- i-PRO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「bnc t字」の検索結果

BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付色グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
BNCコネクタ ジャック サイド型 50Ω
T.SIN(テイシン電機)¥839税込¥9231個当日出荷BNCコネクターの基板取り付け型レセプタクル(メス)です。 ライトアングル型(L型)です。 基板への取り付けははんだ付けですが同時にパネル固定用のねじも備えています。 ケーブルの応力をはんだ接続部や基板に伝えることなくパネルで受けることも可能です。形状L型備考絶縁型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω結線方式はんだ実装タイプ基板
両端BNC50Ω同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様BNCプラグ両端付き寸法L(mm)1000ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
BNC変換コネクタ Fメス-BNCオス
T.SIN(テイシン電機)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷F型メス-BNCオスの物理形状変換コネクタです。コネクタ形状BNC型プラグ⇔F型ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ ジャック パネルレセプタクル ナット止め式
T.SIN(テイシン電機)¥889税込¥9781個3日以内出荷BNCコネクターのパネル取り付け型レセプタクル(メス)です。 絶縁型でグラウンド導体とパネルの接続はありません。適合BNC-BR質量(g)7メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式
T.SIN(テイシン電機)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷適合BNC-P-3(75Ω)質量(g)12取付け方法ピン半田 ネジロック式適合ケーブル3C-2VメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード CCAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個欠品中BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:1500mm●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-81
同軸テストリード CCAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥4,498税込¥4,9481個欠品中BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:3000mm●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-82
75Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
50Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
両端BNC75Ω同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本6日以内出荷から7日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利仕様BNCプラグ両端付きケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
CCA-7-010
T.SIN(テイシン電機)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様同軸タイプ = RG58A/U特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
CCA-9-030
T.SIN(テイシン電機)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利仕様特性インピーダンス = 75 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
BNC中継コネクタ BNCメス-BNCメス
T.SIN(テイシン電機)¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷BNCメス-メスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を結線して中継する等の用途にお使い下さい。仕様●パッケージ:BNC2●コネクタの形態:中継ジャック●適合名称:形状:ストレート●実装:結線方式:適合ケーブル:特性インピーダンス:備考:アズワン品番67-0477-53
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。片側BNCプラグ、片側Y字コード付。色分岐先コネクター:赤・黒寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)ケーブルRG-58A/Uコネクタ[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411)メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】クリップ小(C-101)メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,698税込¥2,9681本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】赤色:コンタクト(+):ICクリップ大(C-125) / 黒色:シェル(-):クリップ中(C-102)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個欠品中寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個欠品中仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)1500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸ケーブル CCAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷から10日以内出荷BNCプラグからICクリップ変換分岐用。用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応