10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直角出しに便利な分度盤です。近距離でもピントが合う最短視準30cmです。シャープで明るいレンズです。自動補正装置を搭載しています。
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離0.3m 適合機種適合三脚:TS-70・TE-6 保護等級容器保護等級:IP55 質量(kg)1.3 自動補正範囲±15′ 気泡管感度8′/2mm
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

トータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷

トータルステーション V500シリーズ用バッテリです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

質量(g)約257(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源単3形アルカリ乾電池×2本 表示受光:液晶(表裏2面) 精度(mm)(切り替え)±1/±2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×26×157 測定範囲(m)半径0.5~250 ブザー音大/小/無(3段階切り替え) 防塵・防滴IP54 オートパワーオフ約30分(未検出状態の時) 気泡管感度3°/2mm 検出範囲(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト 受光角度(°)>±40°
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

仕様デジタル 質量(g)約301(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源単3形アルカリ乾電池×2本 表示受光:液晶(表裏2面)/LED 精度(mm)(切り替え)±1/±2/±5/±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×161 測定範囲(m)半径0.5~300 ブザー音大/小/無(3段階切り替え) 防塵・防滴IP54 保証精度数値表示:約1m~50m オートパワーオフ約30分(未検出状態の時) 気泡管感度3°/2mm 検出範囲(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応 数値表示100mm(センター指標線より±50mm) バックライト 受光角度(°)>±40°
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)です。
全長(cm)102~168 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

大型画面で操作が簡単明解です。 SDカードで座標DATA(SIMA・CSV)を簡単受け渡しできます。 レッドマーク機能搭載にて簡単に位置が確認できます。 大容量Li-ionバッテリー搭載(2個)しています。
質量(kg)5.5 倍率30倍 最短合焦距離1.0m ねじ径(mm)35 レーザー安全基準クラス3R 横(mm)190 気泡管感度30 高さ(mm)342 視界1°30 電源Li-ion 分解力3" 保護等級IP56 有効径(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。 明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。 簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。 防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。 ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)