仕様デジタル
質量(g)約301(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単3形アルカリ乾電池×2本
表示受光:液晶(表裏2面)/LED
精度(mm)(切り替え)±1/±2/±5/±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×161
測定範囲(m)半径0.5~300
ブザー音大/小/無(3段階切り替え)
防塵・防滴IP54
保証精度数値表示:約1m~50m
オートパワーオフ約30分(未検出状態の時)
気泡管感度3°/2mm
検出範囲(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
数値表示100mm(センター指標線より±50mm)
バックライト有
受光角度(°)>±40°
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
質量(g)約257(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単3形アルカリ乾電池×2本
表示受光:液晶(表裏2面)
精度(mm)(切り替え)±1/±2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×26×157
測定範囲(m)半径0.5~250
ブザー音大/小/無(3段階切り替え)
防塵・防滴IP54
オートパワーオフ約30分(未検出状態の時)
気泡管感度3°/2mm
検出範囲(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト有
受光角度(°)>±40°
1台
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
関連キーワード