丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。ポリカーボネートは航空機の窓や防弾ガラスの製造に使われており、透明で耐久性があります。硬質で丸まることがなく、欠け・変色・臭いの心配もありません。チェアマットの裏面にすべり止めが付いているのでズレにくいです。 フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。耐熱温度140℃。床暖房の床でも安心して使用できます。ただし熱源の近く(コタツの周辺等)でのご使用は避けて下さい。
用途丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。床暖房対応。
材質ポリカーボネート
色クリア
イギリスのFLOORTEX社製の長方形帯電防止マットは、カーペットや床をしっかりと保護するための優れたアイテムです。このマットは、椅子の移動やキャスターによる摩耗や傷からカーペットを守るだけでなく、マッサージチェアやトレーニングマシンなどの重い家具からも床をしっかりと保護します。この製品は、帯電防止機能を備えており、静電気の発生を抑えることで安全性を高めています。また、欧米のオフィスではチェアマットの使用が常識となっており、チェアマットを敷くことで、椅子のキャスターの動きがスムーズになり、作業環境が快適になります。FLOORTEX社の帯電防止マットは、耐久性に優れた素材で作られており、長期間にわたってご使用いただけます。オフィスや家庭での使用に最適なこのマットで、大切なカーペットや床を保護し、快適な生活空間を実現しましょう。素材:PVC
用途FLOORTEX社の帯電防止マットは、オフィスや家庭での多様な場面で役立つ便利なアイテムです。
厚さ(mm)2.5
縦(mm)150
横(mm)120
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード