世界品質で世界とつながろう、iFLYTEK Smart Translator。高い音声翻訳精度。世界トップレベルの音声翻訳精度の音声翻訳エンジンを搭載。多彩な利用シーン。国際コンテストCHiMEで4連続1位受賞の高性能ノイズ除去技術により雑音の多い環境下でも正確に音声を認識でき、オフライン翻訳により場所を選ばず使用できます。優れたUX。長年、音声翻訳機を開発してきたiFLYTEKだからこそできる、実際の利用シーンに寄り添った使いやすさを実現。タッチフリー翻訳・物理ボタン翻訳・画面タッチ翻訳の3つの音声翻訳方法を搭載。ユーザビリティを追求した充実機能。【タッチフリー翻訳】。画面に触れることなく口元に近づけるだけで翻訳を開始し、画面を相手に傾けるだけで翻訳結果の再生と表示が行われます。【カメラ翻訳(全50言語に対応)】。カメラで撮影した文字を翻訳可能。撮影した画像をそのまま全て翻訳する「全画面翻訳」と選択した部分だけ翻訳を行うことができる「なぞり翻訳」の2つのモードを搭載。【オフライン翻訳】。事前に言語パックをダウンロードすることで、ネットワーク環境がない場所でも、オフライン翻訳。機能で音声翻訳が可能。また、カメラ翻訳は日英相互翻訳が可能。日本語⇔英語、日本語⇔中国語 他一部言語対応。【対面翻訳】。画面を2分割してお互いの言語を表示し、2人で会話を楽しむことも可能。全18言語の相互翻訳に対応。<利用シーン>。豊富な言語数と使いやすさで海外旅行客と会話できる、インバウンド対応。音声翻訳の他にカメラ翻訳で看板やメニューを読むことができて、旅行やビジネスで便利
付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書
寸法(mm)約56.5×140.6×10.4
色ブラック
本体質量(g)約129.5
センサージャイロスコープ、加速度センサー、赤外線距離センサー、リニアモーター
充電時間1.5時間で100%充電
電池5V/2A、Type-C リチウムイオン電池
カード【SIM】Nano SIMカード(ホットスワップ対応)+e-SIM(内蔵)
電池寿命(連続時間)待機時:最大275、翻訳時:約5
スピーカーカスタムスピーカー
バッテリー容量(mAh)2000
プロセッサー8core CPU
画素数500万画素
スクリーン5.05インチ(22:9)
外部接続3G(WCDMA)、4G(FDD-LTE、TD-LTE)、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/AC softAP)、Bluetooth 5.0
内蔵マイクU型4マイクアレイ
ストレージ2GB+16GB
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro
VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです
国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます
音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載
外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます
デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません
月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます
※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります
完全なオフライン:インターネット接続はいりません
いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます
高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します
かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます
PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます
多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています
<多様な利用シーンで活躍>
セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます
※ご利用の際には一切通信を行うことはありません
内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います
英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます
語学の反復学習などに最適です
※翻訳機能は搭載しておりません
※ご利用の際には一切通信を行うことはありません
内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います
ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音
リアルタイムに文字を表示します
オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます
色ブラック
記録方式オーディオ:.wav、テキスト:.doc
容量(GB)32
言語表示日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語
本体寸法(mm)約117.5×46×15
本体質量(g)約99.6
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式USB type-C充電(5V/2A以上)
充電時間約1時間40分
付属品USB Type-Cケーブル
その他ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続)
仕様【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbps
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語
付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1
寸法(mm)約125×62.26×14.8
色ブラック
本体質量(g)約166
電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間
記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpg
バッテリー容量(mAh)2500
充電方式USB type-C充電(5V/2A)
プロセッサークアッドコア
画素数800万画素
録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit
外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2
ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
なぞる・訳す・しゃべる、ペン型スキャン電子辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen。高精度スキャン。OCR国際技術コンテスト1位を獲得した技術を搭載。縦、横、方向に限らずスキャンが可能。スピーキング練習で英語学習をサポート。あなたの発音をAIが採点します。正確な発音をお手本にしてスピーキング練習もできます。AIによる発音評価について:聞き取りやすさ/発音・アクセント/流暢さ/完成度の4項目で評価。(”完成度”は読み上げに抜け漏れがないかを評価。)。文章翻訳。単語検索はもちろん文章の翻訳も可能。翻訳などの機能のご利用には、Wi-Fiによるインターネット環境が必要。<利用シーン>。英語学習に。スキャンして文章を翻訳したら、文中の任意の単語を選択して、個別に意味や発音を調べることも可能。試験対策に。好きな文章をスキャンしてスピーキング練習が可能。スピーチの練習にも使用可能。
仕様NPU:400G OPS NPU、ワイヤレスイヤホン対応
付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書
材質プラスチック、ガラス
色グラファイト・グレー
フレームカメラ:120フレーム/秒
本体寸法(mm)約155×32.4×14
本体質量(g)約79
充電時間2~3時間で100%充電
電池5V/1A、Type-C リチウムイオン電池
電池寿命(連続時間)4~8
使用CPUARM Cortex-A7
バッテリー容量(mAh)1100
記憶容量(GB)内蔵:16
スクリーン高画質タッチスクリーン 3.16インチ
Bluetooth4.2ヘッドフォンのみ接続可能
Wi-Fi2.4GHz Wi-Fi
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
記録・要約・翻訳・読書が1台で完結、iFLYTEK AINOTE Air 2。【文字をテキスト化】。83言語対応のテキスト化機能を搭載し、授業の板書や学習ノート、会議メモを瞬時にデジタル化できます。手書きの自由さとデジタルの便利さを両立させ、メモ整理が劇的に変わります。手書きのメモは自動的にテキスト変換され、AIによるスマートな管理や検索が可能です。【15言語 音声文字起こし×10言語 双方向翻訳】。話者を自動識別し、15言語対応のリアルタイム音声文字起こしで重要な発言を逃さず記録。さらに、10言語対応の双方向翻訳を無料でサポートし、国際会議や語学学習もスムーズに行えます。【ChatGPTで生産性が大幅アップ!】。ChatGPTと連携することで、会議内容を整理し、瞬時に議事録を作成できます。【録音・書き込み・読書のオールインワン】。会議なども簡単に録音し「音声からテキスト化」したり、手書きのメモを取りながら音声をスムーズにテキスト変換する「書き込み&音声同期」が可能です。また、PDF、EPUB、MOBIなど、豊富な電子書籍フォーマットに対応。周囲の明るさに応じて暖色と寒色の読書モードを24段階調整可能で、PDFや電子書籍の読書でも目に優しく、快適な読書体験を提供します。【スマートスケジュール管理】。☆、○などの記号を手書きメモに付けるだけで、ToDoリストや重要事項を自動生成できます。スケジュール管理や週間レポートの表示にも対応し、デジタルノートで仕事の効率を大幅に向上させます。【超薄型・軽量設計】。厚さわずか5mm、重さ約230gの超薄型メタルボディで、強度と携帯性を両立。軽量設計で手軽に持ち運べて、ビジネスシーンや移動中などの外出先でもメモやノートを記録可能です。
付属品本体、TYPE-Cケーブル、取扱説明書、専用スタイラスペン
本体寸法(mm)(約)193×137×5.0~6.5
本体質量(g)(約)230
バッテリー2600mAh
使用時間最大:[待機]108日間 [連続使用]7
ディスプレイ8.2インチ E-ink モノクロスクリーン(1920×1440、 293 ppi)
保証期間1年
記録ファイル形式[電子書籍]pdf、mobi、epub、txt、azw3、[ドキュメント]doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx
OSAndroid 11.0
ワイヤレス通信Wi-Fi + Bluetooth 5.0
接続ポートUSB Type-C
音声システム:4マイク+スピーカー
カメラ仕様5MP(文書スキャン対応)
ストレージ4GB RAM+32GB
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
関連キーワード