3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMARTTRANSLATOR 音声翻訳機  iFLYTEK Smart Translator iFLYTEK(アイフライテック) 動画あり
iFLYTEK(アイフライテック)音声翻訳機 iFLYTEK Smart Translator
世界品質で世界とつながろう、iFLYTEK Smart Translator。高い音声翻訳精度。世界トップレベルの音声翻訳精度の音声翻訳エンジンを搭載。多彩な利用シーン。国際コンテストCHiMEで4連続1位受賞の高性能ノイズ除去技術により雑音の多い環境下でも正確に音声を認識でき、オフライン翻訳により場所を選ばず使用できます。優れたUX。長年、音声翻訳機を開発してきたiFLYTEKだからこそできる、実際の利用シーンに寄り添った使いやすさを実現。タッチフリー翻訳・物理ボタン翻訳・画面タッチ翻訳の3つの音声翻訳方法を搭載。ユーザビリティを追求した充実機能。【タッチフリー翻訳】。画面に触れることなく口元に近づけるだけで翻訳を開始し、画面を相手に傾けるだけで翻訳結果の再生と表示が行われます。【カメラ翻訳(全50言語に対応)】。カメラで撮影した文字を翻訳可能。撮影した画像をそのまま全て翻訳する「全画面翻訳」と選択した部分だけ翻訳を行うことができる「なぞり翻訳」の2つのモードを搭載。【オフライン翻訳】。事前に言語パックをダウンロードすることで、ネットワーク環境がない場所でも、オフライン翻訳。機能で音声翻訳が可能。また、カメラ翻訳は日英相互翻訳が可能。日本語⇔英語、日本語⇔中国語 他一部言語対応。【対面翻訳】。画面を2分割してお互いの言語を表示し、2人で会話を楽しむことも可能。全18言語の相互翻訳に対応。<利用シーン>。豊富な言語数と使いやすさで海外旅行客と会話できる、インバウンド対応。音声翻訳の他にカメラ翻訳で看板やメニューを読むことができて、旅行やビジネスで便利
付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書 寸法(mm)約56.5×140.6×10.4 ブラック 本体質量(g)約129.5 センサージャイロスコープ、加速度センサー、赤外線距離センサー、リニアモーター 充電時間1.5時間で100%充電 電池5V/2A、Type-C リチウムイオン電池 カード【SIM】Nano SIMカード(ホットスワップ対応)+e-SIM(内蔵) 電池寿命(連続時間)待機時:最大275、翻訳時:約5 スピーカーカスタムスピーカー バッテリー容量(mAh)2000 プロセッサー8core CPU 画素数500万画素 スクリーン5.05インチ(22:9) 外部接続3G(WCDMA)、4G(FDD-LTE、TD-LTE)、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/AC softAP)、Bluetooth 5.0 内蔵マイクU型4マイクアレイ ストレージ2GB+16GB
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

SR302PRO AIライティングレコーダー SR302PRO iFLYTEK(アイフライテック) 動画あり
日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです 国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます 音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載 外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません 月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます ※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります 完全なオフライン:インターネット接続はいりません いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます 高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます 多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています <多様な利用シーンで活躍> セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います 英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます 語学の反復学習などに最適です ※翻訳機能は搭載しておりません ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音 リアルタイムに文字を表示します オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます
ブラック 記録方式オーディオ:.wav、テキスト:.doc 容量(GB)32 言語表示日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語 本体寸法(mm)約117.5×46×15 本体質量(g)約99.6 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB type-C充電(5V/2A以上) 充電時間約1時間40分 付属品USB Type-Cケーブル その他ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続) 仕様【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbps
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

DICTIONARYPEN ペン型スキャン辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen iFLYTEK(アイフライテック) 動画あり
なぞる・訳す・しゃべる、ペン型スキャン電子辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen。高精度スキャン。OCR国際技術コンテスト1位を獲得した技術を搭載。縦、横、方向に限らずスキャンが可能。スピーキング練習で英語学習をサポート。あなたの発音をAIが採点します。正確な発音をお手本にしてスピーキング練習もできます。AIによる発音評価について:聞き取りやすさ/発音・アクセント/流暢さ/完成度の4項目で評価。(”完成度”は読み上げに抜け漏れがないかを評価。)。文章翻訳。単語検索はもちろん文章の翻訳も可能。翻訳などの機能のご利用には、Wi-Fiによるインターネット環境が必要。<利用シーン>。英語学習に。スキャンして文章を翻訳したら、文中の任意の単語を選択して、個別に意味や発音を調べることも可能。試験対策に。好きな文章をスキャンしてスピーキング練習が可能。スピーチの練習にも使用可能。
仕様NPU:400G OPS NPU、ワイヤレスイヤホン対応 付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書 材質プラスチック、ガラス グラファイト・グレー フレームカメラ:120フレーム/秒 本体寸法(mm)約155×32.4×14 本体質量(g)約79 充電時間2~3時間で100%充電 電池5V/1A、Type-C リチウムイオン電池 電池寿命(連続時間)4~8 使用CPUARM Cortex-A7 バッテリー容量(mAh)1100 記憶容量(GB)内蔵:16 スクリーン高画質タッチスクリーン 3.16インチ Bluetooth4.2ヘッドフォンのみ接続可能 Wi-Fi2.4GHz Wi-Fi
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 通訳機