Reelex

Reelexのページです。Reelexは、物流/保管/梱包用品/テープ、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在39件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリアリールminiポータブル Reelex

    バリアリールminiポータブル

    Reelex
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。
    用途各種工事などでの立入禁止に材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
  • バリアリール マグネットタイプ Reelex

    バリアリール マグネットタイプ

    Reelex
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
    用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け質量(g)約310ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60材質(シート)塩化ビニール材質(ケース)ABS樹脂シート長さ(m)5設置方式マグネット式(ネオジム磁石)シート厚さ(mm)0.2材質(ホルダー)ABS樹脂材質(ブラケット)使用場所屋外使用可巻取形式自動巻取式
  • Wバリアリール Reelex

    Wバリアリール

    Reelex
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。増し締めハンドルでシートの弛みを軽減します。
    仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680ストローク(m)シート:6シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143(個)シート長さ(m)12シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
  • バリアリールLongマグネットタイプ Reelex

    バリアリールLongマグネットタイプ

    Reelex
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    シートの張出しは最大6mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻きです。シートは任意の長さでロック可能です。ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。
    用途危険区域への立入制限に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0395材質(本体)ABS樹脂質量(g)約340シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)6表示内容危険立入禁止設置方式マグネット式色(シート)シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型基本交換部品シート:3M3-A0097巻取形式自動巻取式
  • プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ Reelex

    プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ

    Reelex(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷
    バリネオ2の受け側専用キャッチです。
    材質ポリエチレン幅(mm)300高さ(mm)872ポール径(Φmm)75
  • Wバリアリールmini Reelex

    Wバリアリールmini

    Reelex
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトな本体2個で、3mのベルト長さを実現しています。 強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取り付けができます。 引き出したベルトを固定するストッパー付きです。 本体2個使いなので、急な巻き取りの心配がなく、安全です。
    用途工場内、各種作業の立入規制に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質(本体)ABS樹脂質量(g)約300ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×48×87(個)材質(ベルト)ナイロン表示内容赤無地ベルト厚(mm)0.5使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
  • ベルトパーテーション BELPA Reelex

    ベルトパーテーション BELPA

    Reelex
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。
    用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
  • バリアリールMAXサウンドバリアセット Reelex

    バリアリールMAXサウンドバリアセット

    Reelex
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    バリアリールMAXとサウンドバリアのセット品です。標示と音声で危険区域を警告できます。カスタマイズ音声でシーンに合わせた注意喚起ができます。
    用途工場、作業場所での立入規制に。危険区域などへの進入防止に。セット内容バリアリールMAX・サウンドバリア材質バリアリールMAX本体 AES樹脂、ステンレス、サウンドバリア本体 ASA樹脂ストローク(m)シートストローク:10シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
  • プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト Reelex

    プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト

    Reelex
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    バリネオ2の注水ウエイト単品です。バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。
    用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番666-8659材質ポリエチレン幅(mm)300ブラック高さ(mm)130
  • バリアリールmini 折りたたみコーンセット Reelex

    バリアリールmini 折りたたみコーンセット

    Reelex
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。
    用途各種工事などでの立入禁止にトラスコ品番554-9016セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50表示内容作業中入らないでくださいシート厚さ(mm)0.2
  • バリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m Reelex

    バリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m

    Reelex
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。蛍光反射シートで7mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻取式です。急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
    用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個トラスコ品番380-2079材質シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂・ステンレスライムイエロー長さ(m)7テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7ストローク(m)シート:7シート幅(mm)50表示内容ライムイエロー(無地)シート厚さ(mm)0.3
  • Wバリアリールmini Reelex

    Wバリアリールmini

    Reelex
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ベルトの収納は便利な自動巻き取り式です。本体裏側にはネオジム磁石が付いており、鉄面に簡単に取り付けができます。
    用途工場内、各種作業の立入制限に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0405材質(本体)ABS樹脂質量(g)約300ベルト幅(mm)48ベルト色黄/黒(トラ柄は片面のみ)シート幅(mm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×48×87(個)材質(ベルト)ポリエステルシート長さ(m)2.8シート厚さ(mm)0.6使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
  • LEDバリアリールLongマグネットタイプ Reelex

    LEDバリアリールLongマグネットタイプ

    Reelex
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
    用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0403材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)430(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)シート長さ(m)6表示内容危険立入禁止センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
  • バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット Reelex

    バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット

    Reelex
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみコーンは反射シート付で夜間の作業でも安心です。安定性を高めるコーンウエイトが標準付属です。
    用途作業中の人の立入制限に。一時的な人の立入制限に。
  • 自動巻きLEDバリアリールLongマグネットタイプ Reelex

    自動巻きLEDバリアリールLongマグネットタイプ

    Reelex
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
    用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)430(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70シート長さ(m)6センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
  • 台車用荷締リール ロックフィット用スチール台車用アタッチメントセット Reelex

    台車用荷締リール ロックフィット用スチール台車用アタッチメントセット

    Reelex
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    強力ネオジウム磁石で背板に簡単に設置できます。ハンドル部を回して荷物の固定ができます。ロックを解除するとベルトが本体に自動で収納されます。先端フックを固定するアタッチメントが付属しています。
    用途スチール台車の荷崩れ防止に。
  • 人感センサー付き音声案内機音声案内機サウンドバリアサインPOPセット Reelex

    人感センサー付き音声案内機音声案内機サウンドバリアサインPOPセット

    Reelex
    29,980税込32,978
    1個
    25日以内出荷
    カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します。A5サイズまでのメッセージが表示可能なサインPOPがセットになっています
    用途工場・施設等の各種音声案内にトラスコ品番716-5851セット内容サウンドバリア本体(SB-100)、サインPOP(BLP-SP1)材質ASA樹脂電源単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC音声内容20音声登録可能
  • 人感センサー付き音声案内機サウンドバリアマグネットブラケットセット Reelex

    人感センサー付き音声案内機サウンドバリアマグネットブラケットセット

    Reelex
    29,980税込32,978
    1個
    25日以内出荷
    カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します。鉄面等に設置が可能なマグネットブラケットがセットになっています
    用途工場・施設等の各種音声案内にトラスコ品番716-5850セット内容サウンドバリア本体(SB-100)、マグネットブラケット(SB-AT2)材質ASA樹脂電源単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC音声内容20音声登録可能
  • 人感センサー付き音声案内機サウンドバリアコーンアタッチメントセット Reelex

    人感センサー付き音声案内機サウンドバリアコーンアタッチメントセット

    Reelex
    29,980税込32,978
    1個
    25日以内出荷
    カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します。市販の三角コーンに設置可能なコーンアタッチメントがセットになっています
    用途工場・施設等の各種音声案内にトラスコ品番716-5852セット内容サウンドバリア本体(SB-100)、コーンアタッチメント(SB-AT1)材質ASA樹脂電源単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC音声内容20音声登録可能
  • ベルトパーテーション BELPA MS Reelex

    ベルトパーテーション BELPA MS

    Reelex
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。付属のホワイトボードやタブレット等が設置できます。
    用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品ホワイトボード×1枚材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
  • ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex

    ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS

    Reelex
    57,980税込63,778
    1本
    4日以内出荷
    様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。人感センサー式音声案内機を搭載しており、様々な案内が可能です。
    用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品サウンドバリア(SB-100)材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350【ポール】黒高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
  • 自動巻き”バリアロープリール”(ロープタイプ) Reelex

    自動巻き”バリアロープリール”(ロープタイプ)

    Reelex
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    ばねの力でロープの巻き取り・収納が簡単です。最大20mのロープを中間支柱なしで張れます。非常停止機構付きで、誤って手を離してもロープの巻き取りを停止するので安全です。どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能です。
    用途工事、作業場所での立ち入り規制に。危険区域等の進入防止に。間口の広い駐車場の車輌進入規制に。トラスコ品番253-1120材質本体:ポリプロピレン、トラロープ:ポリエチレンロープ:反射トラ(黄/黒)ストローク(m)20ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)20
  • LEDバリアロープリール Reelex

    LEDバリアロープリール

    Reelex
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
    用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)幅(mm)10長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電源タイプソーラー式(ソーラーバッテリー付属)、USB(Type-C)充電式、コンセント(AC電源別売)定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450
  • LEDバリアロープ Reelex

    LEDバリアロープ

    Reelex
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。
    用途夜間の進入対策に。トラスコ品番703-9702セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄幅(mm)10容量3.7/5200(V/mAh)長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)
  • AC電源アダプター(LEDバリアロープリール用) Reelex

    AC電源アダプター(LEDバリアロープリール用)

    Reelex
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時設置シーンなどでご使用できます。
    用途ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時電源で使用時に。トラスコ品番703-9703出力DC24V 0.5A入力AC100V
  • 自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ Reelex

    自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ

    Reelex
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。シートロック機能付きです。ストラップホール付なので、ストラップを付ければ落下防止に役立ちます。
    用途各種工事での危険箇所への立入禁止。材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
  • バリアリールミニポータブル交換用シートASSY Reelex

    バリアリールミニポータブル交換用シートASSY

    Reelex
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シート破断時などの補修用パーツです
    材質ポリエチレンストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
  • サウンドバリア用アタッチメント Reelex

    サウンドバリア用アタッチメント

    Reelex
    809税込890
    1個
    当日出荷
    サウンドバリアを設置できます。
    用途サウンドバリア(SB-100)を設置するためのアタッチメントです適合本体SB-100材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアリールWide屋外対応スタンドセット Reelex

    バリアリールWide屋外対応スタンドセット

    Reelex
    43,980税込48,378
    1セット
    9日以内出荷
    バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています。120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋外どちらでも設置可能です。
    用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。仕様●シートストローク(m):5●本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×60×380材質【バリアリールWide】、本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、【屋外対応スタンド】シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2
  • バリアリール 交換用シート Reelex

    バリアリール 交換用シート

    Reelex
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
    用途バリアリールの交換用シート。材質ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス質量(g)100ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60材質(シート)塩化ビニールシート長さ(m)5シート厚さ(mm)0.2
  • LEDバリアリールLongコーンタイプ Reelex

    LEDバリアリールLongコーンタイプ

    Reelex
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
    用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。トラスコ品番359-0407材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレンストローク(m)シート:6シート幅(mm)60表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2
  • ソーシャルディスタンス表示プレート Reelex

    ソーシャルディスタンス表示プレート

    Reelex
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    7日以内出荷
    大きな表示でソーシャルディスタンスの注意喚起ができます。 上部2箇所に穴がありますので、ピン等で取り付けできます。
    用途ソーシャルディスタンスの注意喚起に・新型コロナウイルスの感染予防に材質ポリプロピレン厚さ(mm)1縦(mm)350横(mm)650
  • 反射サインプラチェーン アジャスタータイプ Reelex

    反射サインプラチェーン アジャスタータイプ

    Reelex
    98,980税込108,878
    1台ほか
    3日以内出荷
    夜間など暗所での進入規制に。
    仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)長さ(m)20使用場所屋外使用可適合チェーン線径(Φmm)6
  • 反射サインプラチェーン Reelex

    反射サインプラチェーン

    Reelex
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    夜間など暗所での進入規制に。
    仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)長さ(m)20使用場所屋外使用可適合チェーン線径(Φmm)6
  • バリアリールLong専用LEDライトキャッチ Reelex

    バリアリールLong専用LEDライトキャッチ

    Reelex
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongキャッチです。 シート先端側にもLEDライトが取り付けできます。
    用途夜間や暗所での危険区域への立入規制に付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番248-1521セット内容専用LEDライト+キャッチ材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)174材質(本体)ABS樹脂質量(g)190(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
  • バリアリールLong専用LEDライト Reelex

    バリアリールLong専用LEDライト

    Reelex
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    人感センサーLEDライトです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用です。
    用途夜間や暗所での危険区域への立入規制に付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2トラスコ品番248-1519セット内容専用LEDライト材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂赤(LEDケース)高さ(mm)50質量(g)77(電池含まず)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×59×45(アタッチメント含まず)横(mm)70センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)LED使用数(個)4点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
  • 自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ Reelex

    自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ

    Reelex
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
    用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に付属品専用コーンアタッチメント2個付き、アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネットは付いていません材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)405(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70シート長さ(m)6センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
  • 自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット) Reelex

    自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット)

    Reelex
    45,980税込50,578
    1セット(2本)
    当日出荷
    Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。 12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。 増締め機構付きでシートをピンと張れます。
    用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)●増締めハンドル付き材質スタンド:ステンレス(黄色粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE高さ(mm)909材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680(リール)、約8900/本(スタンド)シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)12ベース径(Φmm)380色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2ポール径(Φmm)60使用場所リール:屋外防雨型、スタンド:屋外使用可巻取形式自動巻取式
  • 三角コーン用表示板 BIGバリアボード Reelex

    三角コーン用表示板 BIGバリアボード

    Reelex
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。
    用途駐車場の無断駐車規制に材質ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン文字内容無断駐車禁止取付方式カラーコーン取付表示片面ボード厚さ(mm)30