人感センサー付き音声案内機サウンドバリアマグネットブラケットセット
カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します
鉄面等に設置が可能なマグネットブラケットがセットになっています
- 用途
- 工場・施設等の各種音声案内に
- トラスコ品番
- 716-5850
- セット内容
- サウンドバリア本体(SB-100)、マグネットブラケット(SB-AT2)
- 材質
- ASA樹脂
- 電源
- 単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC
- 音声内容
- 20音声登録可能
- 内容量
- 1個
注意
※カスタマイズ音声は最大50文字/個までになります※音声は日本語のみとなります
※音声の校正は承っておりません
※人感センターは30度を超えると誤作動する可能性があります
アングル・ブラケット の新着商品
カテゴリ

















