人感センサー付き音声案内機サウンドバリアコーンアタッチメントセット

人感センサー付き音声案内機サウンドバリアコーンアタッチメントセット - Reelex人感センサー付き音声案内機サウンドバリアコーンアタッチメントセット - Reelex人感センサー付き音声案内機サウンドバリアコーンアタッチメントセット - Reelex人感センサー付き音声案内機サウンドバリアコーンアタッチメントセット - Reelex人感センサー付き音声案内機サウンドバリアコーンアタッチメントセット - Reelex

カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します
市販の三角コーンに設置可能なコーンアタッチメントがセットになっています

用途
工場・施設等の各種音声案内に
トラスコ品番
716-5852
セット内容
サウンドバリア本体(SB-100)、コーンアタッチメント(SB-AT1)
材質
ASA樹脂
電源
単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC
音声内容
20音声登録可能
内容量
1個
注意
※カスタマイズ音声は最大50文字/個までとなります
※音声は日本語のみとなりまん
※音声の校正は承っておりません
※人感センターは30度を超えると誤作動する可能性があります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82591489SB-100CP1
¥36,000
¥29,980
¥32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする