カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Reelex
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,699)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: Reelexのすべての商品

AC電源アダプター(LEDバリアロープリール用)
Reelex¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時設置シーンなどでご使用できます。用途ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時電源で使用時に。トラスコ品番703-9703出力DC24V 0.5A入力AC100V
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ
Reelex¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。シートロック機能付きです。ストラップホール付なので、ストラップを付ければ落下防止に役立ちます。用途各種工事での危険箇所への立入禁止。材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
バリアリールミニポータブル交換用シートASSY
Reelex¥3,198税込¥3,5181個当日出荷シート破断時などの補修用パーツです材質ポリエチレンストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
サウンドバリア用アタッチメント
Reelex¥809~税込¥890~1個当日出荷サウンドバリアを設置できます。用途サウンドバリア(SB-100)を設置するためのアタッチメントです適合本体SB-100材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
サウンドバリア
Reelex¥32,980税込¥36,2781台当日出荷人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。付属のmicroSDカードに20種類の音声が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償用途店舗・商業施設・工場などの案内に。トラスコ品番554-9021幅(mm)75高さ(mm)100奥行(mm)75電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応特性別売のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料音声初期登録20種類 別途音声カスタマイズ可能
サウンドバリアアタッチメントセット
Reelex¥34,980税込¥38,4781台当日出荷人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償用途店舗・商業施設・工場などの案内に。付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメントトラスコ品番660-6362幅(mm)75高さ(mm)100電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応特性同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)
反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
Reelex¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています。不使用時にプラチェーンをポールに収納できます。用途工場内や作業場所などでの区画整理に。付属品反射チェーン付(長さ8.5m先端カナビラ付、反射板15ヶ所)材質プラチェーン:ポリエチレン幅(mm)300高さ(mm)872ポール径(Φmm)75ポールポリエチレン
ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS
Reelex¥55,980税込¥61,5781本19日以内出荷人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。ベルトの長さは業界最長の6mです。用途音声と光による案内や誘導に。材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂幅(mm)350色ポール:シルバー高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)ベルトナイロン音量0~80dbベース鋳鉄+ステンレスカバーベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63使用場所屋内仕様ポールステンレス音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
バリアリールWide屋外対応スタンドセット
Reelex¥43,980税込¥48,3781セット9日以内出荷バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています。120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋外どちらでも設置可能です。用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。仕様●シートストローク(m):5●本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×60×380材質【バリアリールWide】、本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、【屋外対応スタンド】シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2
バリアリール 交換用シート
Reelex¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。用途バリアリールの交換用シート。材質ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス質量(g)100ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60材質(シート)塩化ビニールシート長さ(m)5シート厚さ(mm)0.2
LEDバリアリールLongコーンタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。トラスコ品番359-0407材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレンストローク(m)シート:6シート幅(mm)60表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2
ビニールカバー 30A SCV-30シリーズ
Reelex¥2,498税込¥2,7481袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。長さ(mm)80質量(g)10電流(A)30コード径(Φmm)6口幅(mm)12内幅(mm)16
ビニールカバー 5A SCV-5シリーズ
Reelex¥1,698税込¥1,8681袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。長さ(mm)64質量(g)4電流(A)5コード径(Φmm)4口幅(mm)8内幅(mm)12
ゴムカバー 100A SCR-100シリーズ
Reelex¥19,980税込¥21,9781セット(2袋×5個)5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約145質量(g)44内径(Φmm)44電流(A)100外径(Φmm)50コード径(Φmm)13加圧荷重(N)くわえる力:32.8/口を全開にするために必要な力:102.7絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC3000(50/60Hz)
チャイルドチェックリール 2個セット
Reelex¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷設置工事不要で車内の置き去り防止確認に使用可能です。マグネットで鉄面等に取り付け可能です。テープの収納は便利な自動巻きです。テープロックで引き出したテープを任意の位置で固定できます。材質本体:ABS樹脂、ベルト:ポリエチレンベルト長さ(m)6ベルト色黄
チャイルドチェックリール
Reelex¥7,998税込¥8,7981個当日出荷設置工事不要で車内の置き去り防止確認に使用可能です。マグネットで鉄面等に取り付け可能です。テープの収納は便利な自動巻きです。テープロックで引き出したテープを任意の位置で固定できます。材質本体:ABS樹脂、ベルト:ポリエチレンベルト長さ(m)6ベルト色黄
ベストパーテーション BELPA用 マルチホルダー
Reelex¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷BELPAのポールに取り付けて、お好みの掲示物などを設置できます。取付可能寸法(mm)高さ138~251、幅50以上、厚み15まで耐荷重(g)500
ベルトパーテーション BELPA MS
Reelex¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷BELPAに簡単にメッセージ表示ができるホワイトボードを付属しています。業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63
ベストパーテーション BELPA用 サインPOP
Reelex¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷BELPAに取り付けてA5サイズまでのメッセージ表示ができます。適合機種BELPAシリーズ材質ホルダー:ABS樹脂、パネル:PVC
ソーシャルディスタンス表示プレート
Reelex¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか7日以内出荷大きな表示でソーシャルディスタンスの注意喚起ができます。 上部2箇所に穴がありますので、ピン等で取り付けできます。用途ソーシャルディスタンスの注意喚起に・新型コロナウイルスの感染予防に材質ポリプロピレン厚さ(mm)1縦(mm)350横(mm)650
反射サインプラチェーン アジャスタータイプ
Reelex¥98,980税込¥108,8781台ほか3日以内出荷夜間など暗所での進入規制に。仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)長さ(m)20使用場所屋外使用可適合チェーン線径(Φmm)6
反射サインプラチェーン
Reelex¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷夜間など暗所での進入規制に。仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)長さ(m)20使用場所屋外使用可適合チェーン線径(Φmm)6
バリアリールLong専用LEDライトキャッチ
Reelex¥6,998税込¥7,6981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongキャッチです。 シート先端側にもLEDライトが取り付けできます。用途夜間や暗所での危険区域への立入規制に付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番248-1521セット内容専用LEDライト+キャッチ材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)174材質(本体)ABS樹脂質量(g)190(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
バリアリールLong専用LEDライト
Reelex¥4,698税込¥5,1681個当日出荷人感センサーLEDライトです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用です。用途夜間や暗所での危険区域への立入規制に付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2トラスコ品番248-1519セット内容専用LEDライト材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂色赤(LEDケース)高さ(mm)50質量(g)77(電池含まず)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×59×45(アタッチメント含まず)横(mm)70センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)LED使用数(個)4点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に付属品専用コーンアタッチメント2個付き、アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネットは付いていません材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)405(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70シート長さ(m)6センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット)
Reelex¥45,980~税込¥50,578~1セット(2本)当日出荷Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。 12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。 増締め機構付きでシートをピンと張れます。用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)●増締めハンドル付き材質スタンド:ステンレス(黄色粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE高さ(mm)909材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680(リール)、約8900/本(スタンド)シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)12ベース径(Φmm)380色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2ポール径(Φmm)60使用場所リール:屋外防雨型、スタンド:屋外使用可巻取形式自動巻取式
三角コーン用表示板 BIGバリアボード
Reelex¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。用途駐車場の無断駐車規制に材質ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン文字内容無断駐車禁止取付方式カラーコーン取付表示片面ボード厚さ(mm)30