6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。
用途駐車場の無断駐車規制に 材質ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン、トールコーン:塩化ビニール 文字内容無断駐車禁止 取付方式カラーコーン取付 表示片面 ボード厚さ(mm)30
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。
用途駐車場の無断駐車規制に 材質ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン 表示片面 ボード厚さ(mm)30 取付方式カラーコーン取付 文字内容無断駐車禁止
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
用途関係者以外の立入制限に。 トラスコ品番659-1022 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)6 表示内容関係者以外立入禁止 シート厚さ(mm)0.5 関連資料(1.69MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
用途危険区域の立入制限に。 トラスコ品番659-1017 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)6 表示内容危険立入禁止 シート厚さ(mm)0.5 関連資料(1.69MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Reelexサウンドバリア
エコ商品
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。付属のmicroSDカードに20種類の音声が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。 トラスコ品番554-9021 幅(mm)75 高さ(mm)100 奥行(mm)75 電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続) 音量0~80db 機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能) 電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】 RoHS指令(10物質対応)対応 特性別売のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料 関連資料(1.04MB) (1.24MB) 音声初期登録20種類 別途音声カスタマイズ可能
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。 付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメント トラスコ品番660-6362 幅(mm)75 高さ(mm)100 電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続) 音量0~80db 機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能) 電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】 RoHS指令(10物質対応)対応 特性同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料 関連資料(1.89MB) 音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷