2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。
用途夜間の進入対策に。 トラスコ品番703-9702 セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー 材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄 容量3.7/5200(V/mAh) 電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売) 電力(W)充電:2.5以下 出力電圧(V)DC24 連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なる LED色 使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90% 定格作動電圧(V)5.5(450mA) パターンLED点灯:8種類 使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可) ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔) 関連資料(2.72MB) 取扱説明書(1.85MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
用途夜間の進入対策に。 付属品専用キャリーバッグ トラスコ品番703-9704 セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー 材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄 容量3.7/5200(V/mAh) 電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売) 電力(W)充電:2.5以下 出力電圧(V)DC24 連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なる LED色 使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90% 定格作動電圧(V)5.5(450mA) パターンLED点灯:8種類 使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可) ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔) 関連資料(2.72MB) 取扱説明書(1.85MB)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷