シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。
用途各種工事などでの立入禁止に
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
幅(mm)57
高さ(mm)87
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.7
ストローク(m)シート:2.7
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄
ストローク(m)(最大)5
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
シートの張出しは最大6mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻きです。シートは任意の長さでロック可能です。ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。
用途危険区域への立入制限に。
トラスコ品番359-0395
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
表示内容危険立入禁止
シート厚さ(mm)0.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に
材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
高さ(mm)126
電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)
テープ長さ(m)6
シート幅(mm)60
横(mm)70
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
用途関係者以外の立入制限に。
トラスコ品番659-1022
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
表示内容関係者以外立入禁止
シート厚さ(mm)0.5
関連資料(1.69MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。
トラスコ品番359-0403
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
表示内容危険立入禁止
シート厚さ(mm)0.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
用途危険区域の立入制限に。
トラスコ品番659-1017
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
表示内容危険立入禁止
シート厚さ(mm)0.5
関連資料(1.69MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています。120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋外どちらでも設置可能です。
用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。
仕様●シートストローク(m):5●本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×60×380
材質【バリアリールWide】、本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、【屋外対応スタンド】
シート幅(mm)120
シート厚さ(mm)0.2
Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。
12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。
増締め機構付きでシートをピンと張れます。
用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に
高さ(mm)909
シート幅(mm)60
テープ長さ(m)12
シート厚さ(mm)0.2
ポール径(Φmm)60
ベース径(Φmm)380
12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。増し締めハンドルでシートの弛みを軽減します。
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。
トラスコ品番359-0407
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
表示内容危険立入禁止
シート厚さ(mm)0.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
シート破断時などの補修用パーツです
材質ポリエチレン
ストローク(m)シート:2.7
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
夜間など暗所での進入規制に。
仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)
長さ(m)20
使用場所屋外使用可
適合チェーン線径(Φmm)6
夜間など暗所での進入規制に。
使用場所屋外使用可
仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)
長さ(m)20
適合チェーン線径(Φmm)6
シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
用途バリアリールの交換用シート。
材質シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス
質量(g)100
ストローク(m)(最大)5
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に
材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
高さ(mm)126
電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)
テープ長さ(m)6
シート幅(mm)60
横(mm)70
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
関連キーワード