8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9363 質量(g)375
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、ベントチゼル(818)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9367 質量(g)445
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ヨコタ工業スケーラ
用途塗料や錆の除去に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 付属品ホースニップル(1個) 全長(mm)318 質量(kg)2.5 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:700 ホース口金取付ねじ3/8Rc 使用ホース径(Φmm)12.7
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、フラットチゼル(810)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9366 質量(g)435
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、リベットカッティングチゼル(607)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9364 質量(g)415
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルB(809)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9365 質量(g)425
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

用途溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に 仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M 付属品タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジ トラスコ品番209-8083 ストローク(mm)ニードル:9 全長(mm)416 質量(kg)2.3 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc ニードル数ニードルΦ3×ニードル数19(mm)(ニードルΦ2×ニードル数35(mm)) ニードル長さ(mm)180 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷