ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。
スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9363
質量(g)375
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、ベントチゼル(818)です。
スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9367
質量(g)445
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
用途塗料や錆の除去に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
付属品ホースニップル(1個)
全長(mm)318
質量(kg)2.5
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:700
ホース口金取付ねじ3/8Rc
使用ホース径(Φmm)12.7
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、フラットチゼル(810)です。
スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9366
質量(g)435
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、リベットカッティングチゼル(607)です。
スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9364
質量(g)415
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルB(809)です。
スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9365
質量(g)425
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
用途溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に
仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M
付属品タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジ
トラスコ品番209-8083
ストローク(mm)ニードル:9
全長(mm)416
質量(kg)2.3
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
ニードル数ニードルΦ3×ニードル数19(mm)(ニードルΦ2×ニードル数35(mm))
ニードル長さ(mm)180
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード