用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。
仕様打撃数:8000B.P.M
付属品タッチジョイント(1個)
トラスコ品番209-8024
全長(mm)520
質量(kg)2.45
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:350
ホース口金取付ねじ3/8Rc
使用ホース径(Φmm)12.7
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。
BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。
トラスコ品番828-9352
質量(g)140
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-20>用、ハンガボルトM8X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用
全長:50mm
トラスコ品番828-9358
質量(g)150
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-20>用、ハンガボルトM10X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M10用
全長:50mm
トラスコ品番828-9359
質量(g)160
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。
BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。
トラスコ品番828-9351
質量(g)45
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-20>用、ハンガボルトM12X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M12用
全長:50mm
トラスコ品番828-9360
質量(g)170
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM6X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用
全長:50mm
トラスコ品番828-9355
質量(g)68
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM4X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用
全長:50mm
トラスコ品番828-9357
質量(g)64
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。
スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9353
質量(g)80
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。
スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9349
質量(g)105
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM5X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用
全長:50mm
トラスコ品番828-9356
質量(g)66
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。
BRH-6スナップD<6mm>にご使用ください。
トラスコ品番828-9350
質量(g)65
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
チップ径19mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。
打撃数(bpm)3300
仕様ピストン直径×衝程:14×29mm
付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)
全長(mm)180
質量(kg)1.4
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
適合電極径(Φmm)19
使用ホース径(Φmm)6.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
チップ径13mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。
打撃数(bpm)3300
仕様ピストン直径×衝程:14×29mm
付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)
全長(mm)180
質量(kg)1.4
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
適合電極径(Φmm)13
使用ホース径(Φmm)6.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400
トラスコ品番209-8032
寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225
全長(mm)257
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
チップ径(Φmm)(最大)16
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。
BRH-3スナップD<3mm>にご使用ください。
トラスコ品番828-9354
質量(g)65
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。
スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。
トラスコ品番828-9348
質量(g)285
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。
ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750
最大トルク(N・m)600
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19
全長(mm)219
質量(kg)3.15
空気圧力(MPa)0.6
給気口3/8Rc
空気消費量(L/minANR)負荷時:195
使用ホース(mm)12.7×5m
能力ボルト径(mm)M23
ビット寸法(mm)19
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業
仕様ワンハンマ、排気方向:前方
空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式レバー式
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000
最大トルク(N・m)18
仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)220
質量(kg)1.24
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:200
使用ホース(mm)9.5
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)6
排気方向前方
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方
付属品タッチジョイント(1個)
トラスコ品番444-7310
長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5
全長(mm)207
質量(kg)2.65
空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式レバー式
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ソケット差し込み口(mm)12.7
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)12~14
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400
仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー
付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4
全長(mm)516
質量(kg)12.1
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:755
先端長(mm)205
ホース口金取付ねじ1/2(Rc)
能力ボルト径(mm)40
使用ホース径(Φmm)12.7
排気方向前方
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500
仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)148
質量(kg)0.95
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:270
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
能力ボルト径(mm)5~6
使用ホース径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード