小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000
最大トルク(N・m)18
仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)220
質量(kg)1.24
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:200
使用ホース(mm)9.5
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)6
排気方向前方
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M3~M5 ビス締付作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000
仕様スロットル装置:ボタン式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14
全長(mm)220
質量(kg)1.24
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:200
ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9
使用ホース径(Φmm)6.4
排気方向前方
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500
仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)148
質量(kg)0.95
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:270
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
能力ボルト径(mm)5~6
使用ホース径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方
付属品タッチジョイント(1個)
トラスコ品番444-7310
長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5
全長(mm)207
質量(kg)2.65
空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式レバー式
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ソケット差し込み口(mm)12.7
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)12~14
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
関連キーワード