2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400 トラスコ品番209-8032 寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225 全長(mm)257 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 チップ径(Φmm)(最大)16
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

ヨコタ工業チップドレッサ
小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400 トルク(N・m)4.2(増締なし) 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24 全長(mm)257 質量(kg)1.21 高さ(mm)19.5 対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14) 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc 能力ボルト径(mm)8 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷