「ネジ 口金」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様排気方向:前方
付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)
砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)0.6
コレット外径(Φmm)6.0
ホース口金取付ねじ1/4Rc
使用ホース径(Φmm)9.5
用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業
仕様ワンハンマ、排気方向:前方
空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式レバー式
用途溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に
仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M
付属品タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジ
トラスコ品番209-8083
ストローク(mm)ニードル:9
全長(mm)416
質量(kg)2.3
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
ニードル数ニードルΦ3×ニードル数19(mm)(ニードルΦ2×ニードル数35(mm))
ニードル長さ(mm)180
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M3~M5 ビス締付作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000
仕様スロットル装置:ボタン式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14
全長(mm)220
質量(kg)1.24
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:200
ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9
使用ホース径(Φmm)6.4
排気方向前方
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)297
質量(kg)0.8
砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:450
コレットチャック寸法(mm)6
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83
使用ホース径(Φmm)9.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
仕様排気方向:前方
付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)
トラスコ品番176-9316
全長(mm)284
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:650
コレット外径(Φmm)-
ホース口金取付ねじ1/4Rc
騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
用途塗料や錆の除去に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
付属品ホースニップル(1個)
全長(mm)318
質量(kg)2.5
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:700
ホース口金取付ねじ3/8Rc
使用ホース径(Φmm)12.7
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
チップ径19mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。
打撃数(bpm)3300
仕様ピストン直径×衝程:14×29mm
付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)
全長(mm)180
質量(kg)1.4
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
適合電極径(Φmm)19
使用ホース径(Φmm)6.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
チップ径13mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。
打撃数(bpm)3300
仕様ピストン直径×衝程:14×29mm
付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)
全長(mm)180
質量(kg)1.4
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
適合電極径(Φmm)13
使用ホース径(Φmm)6.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
用途M3.5~M5 ビス締付作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500
仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式
付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)
寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5
全長(mm)244
質量(kg)0.9
空気圧力(MPa)0.5
空気消費量(L/minANR)負荷時:280
ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4
ホース口金取付ねじ1/8(Rc)
ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9
使用ホース径(Φmm)6.4
排気方向後方
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500
仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)148
質量(kg)0.95
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:270
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
能力ボルト径(mm)5~6
使用ホース径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400
仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー
付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4
全長(mm)516
質量(kg)12.1
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:755
先端長(mm)205
ホース口金取付ねじ1/2(Rc)
能力ボルト径(mm)40
使用ホース径(Φmm)12.7
排気方向前方
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000
最大トルク(N・m)18
仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)220
質量(kg)1.24
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:200
使用ホース(mm)9.5
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)6
排気方向前方
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400
トルク(N・m)4.2(増締なし)
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24
全長(mm)257
質量(kg)1.21
高さ(mm)19.5
対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)8
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)
全長(mm)222
質量(kg)1.8
空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)180×22
空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100
ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5
ホース口金取付ねじ3/8(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96
使用ホース径(Φmm)12.7
排気方向側方
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)
全長(mm)157
質量(kg)1.1
空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×22
空気消費量(L/minANR)無負荷時:550
ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90
使用ホース径(Φmm)9.5
排気方向側方
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400
仕様排気方向:側方
付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)
トラスコ品番176-9359
全長(mm)204
質量(kg)1.8
空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150×22
空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100
ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)
ホース口金取付ねじ3/8Rc
騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m
使用ホース径(Φmm)12.7
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
用途サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1850
仕様消音・2段スロットル装置付チャック呼び寸法(ソケットモールステーパNO.):10EL
付属品タッチジョイント(1個)、チャックハンドル(1個)
トラスコ品番209-8016
長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:25.5
全長(mm)183
質量(kg)1.37
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:550
ホース口金取付ねじ1/4Rc
使用ホース径(Φmm)9.5
穿孔能力(mm)9.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。
仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M
付属品タッチジョイント(1個)
トラスコ品番177-0624
全長(mm)232
質量(kg)1.7
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方
付属品タッチジョイント(1個)
トラスコ品番444-7310
長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5
全長(mm)207
質量(kg)2.65
空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式レバー式
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ソケット差し込み口(mm)12.7
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)12~14
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)
全長(mm)212
質量(kg)1.8
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:700
ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5
ホース口金取付ねじ3/8(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90
使用ホース径(Φmm)12.7
排気方向側方
ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。
仕様打撃数:8000B.P.M
付属品タッチジョイント(1個)
トラスコ品番209-8024
全長(mm)520
質量(kg)2.45
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:350
ホース口金取付ねじ3/8Rc
使用ホース径(Φmm)12.7
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード