「ネジ口金」の検索結果

特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方 空気圧力(MPa)0.6
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様排気方向:前方 付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個) 砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ 空気圧力(MPa)0.6 コレット外径(Φmm)6.0 ホース口金取付ねじ1/4Rc 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用。芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーセーフティースロットル機構金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ) 全長(mm)185 質量(kg)0.72 砥石寸法(mm)Φ6軸付砥石 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:450 コレットチャック寸法(mm)6 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:82 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業 仕様ワンハンマ、排気方向:前方 空気圧力(MPa)0.6 スロットル方式レバー式
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に 仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M 付属品タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジ トラスコ品番209-8083 ストローク(mm)ニードル:9 全長(mm)416 質量(kg)2.3 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc ニードル数ニードルΦ3×ニードル数19(mm)(ニードルΦ2×ニードル数35(mm)) ニードル長さ(mm)180 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ) 全長(mm)297 質量(kg)0.8 砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:450 コレットチャック寸法(mm)6 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコタ工業チッププーラ
チップ径13mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。 打撃数(bpm)3300 仕様ピストン直径×衝程:14×29mm 付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ) 全長(mm)180 質量(kg)1.4 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc 適合電極径(Φmm)13 使用ホース径(Φmm)6.4
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M3~M5 ビス締付作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000 仕様スロットル装置:ボタン式 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14 全長(mm)220 質量(kg)1.24 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:200 ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9 使用ホース径(Φmm)6.4 排気方向前方
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ヨコタ工業スケーラ
用途塗料や錆の除去に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 付属品ホースニップル(1個) 全長(mm)318 質量(kg)2.5 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:700 ホース口金取付ねじ3/8Rc 使用ホース径(Φmm)12.7
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ヨコタ工業チッププーラ
チップ径19mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。 打撃数(bpm)3300 仕様ピストン直径×衝程:14×29mm 付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ) 全長(mm)180 質量(kg)1.4 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc 適合電極径(Φmm)19 使用ホース径(Φmm)6.4
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500 仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5 全長(mm)148 質量(kg)0.95 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:270 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 能力ボルト径(mm)5~6 使用ホース径(Φmm)6 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
欠品中

ヨコタ工業ビビッド
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー 付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4 全長(mm)516 質量(kg)12.1 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:755 先端長(mm)205 ホース口金取付ねじ1/2(Rc) 能力ボルト径(mm)40 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向前方
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 仕様排気方向:前方 付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個) トラスコ品番176-9316 全長(mm)284 質量(kg)1.3 砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:650 コレット外径(Φmm)- ホース口金取付ねじ1/4Rc 騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000 最大トルク(N・m)18 仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5 全長(mm)220 質量(kg)1.24 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:200 使用ホース(mm)9.5 ホース口金取付ねじ1/4Rc 能力ボルト径(mm)6 排気方向前方
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ヨコタ工業チップドレッサ
小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400 トルク(N・m)4.2(増締なし) 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24 全長(mm)257 質量(kg)1.21 高さ(mm)19.5 対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14) 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc 能力ボルト径(mm)8 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

ヨコタ工業ドライバ
ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
用途M3.5~M5 ビス締付作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500 仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式 付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ) 寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5 全長(mm)244 質量(kg)0.9 空気圧力(MPa)0.5 空気消費量(L/minANR)負荷時:280 ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4 ホース口金取付ねじ1/8(Rc) ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9 使用ホース径(Φmm)6.4 排気方向後方
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ヨコタ工業サンダ
ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ) 全長(mm)222 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)180×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5 ホース口金取付ねじ3/8(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向側方
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ヨコタ工業サンダ
ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ) 全長(mm)157 質量(kg)1.1 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)100×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:550 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90 使用ホース径(Φmm)9.5 排気方向側方
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。 仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M 付属品タッチジョイント(1個) トラスコ品番177-0624 全長(mm)232 質量(kg)1.7 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ヨコタ工業エアサンダ
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400 仕様排気方向:側方 付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個) トラスコ品番176-9359 全長(mm)204 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)150×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100 ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで) ホース口金取付ねじ3/8Rc 騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m 使用ホース径(Φmm)12.7
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方 付属品タッチジョイント(1個) トラスコ品番444-7310 長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5 全長(mm)207 質量(kg)2.65 空気圧力(MPa)0.6 スロットル方式レバー式 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ソケット差し込み口(mm)12.7 ホース口金取付ねじ1/4Rc 能力ボルト径(mm)12~14 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

ヨコタ工業エアードリル
用途サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1850 仕様消音・2段スロットル装置付チャック呼び寸法(ソケットモールステーパNO.):10EL 付属品タッチジョイント(1個)、チャックハンドル(1個) トラスコ品番209-8016 長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:25.5 全長(mm)183 質量(kg)1.37 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:550 ホース口金取付ねじ1/4Rc 使用ホース径(Φmm)9.5 穿孔能力(mm)9.5
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ヨコタ工業グラインダ
ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ) 全長(mm)212 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:700 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5 ホース口金取付ねじ3/8(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向側方 ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。 仕様打撃数:8000B.P.M 付属品タッチジョイント(1個) トラスコ品番209-8024 全長(mm)520 質量(kg)2.45 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:350 ホース口金取付ねじ3/8Rc 使用ホース径(Φmm)12.7
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷