「パイプ ザグリ加工」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。
パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。
本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。
遠隔排気ホースを標準装備です。
外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番809-4069
セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。
全長(mm)406
無負荷回転数(min-1[r.p.m])90
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.77
推奨ホース径(mm)8
送り可能長さ(mm)30
パイプ内径(Φmm)20~80
ホース接続口Rc1/4
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
関連キーワード