小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。
パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。
本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。
遠隔排気ホースを標準装備です。
外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番809-4069
セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。
全長(mm)406
無負荷回転数(min-1[r.p.m])90
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.77
推奨ホース径(mm)8
送り可能長さ(mm)30
パイプ内径(Φmm)20~80
ホース接続口Rc1/4
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
全長(mm)169
質量(kg)0.56
チャック内径(Φmm)6
チャック能力(mm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様排気方向:前方
付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)
砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)0.6
コレット外径(Φmm)6.0
ホース口金取付ねじ1/4Rc
使用ホース径(Φmm)9.5
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)297
質量(kg)0.8
砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:450
コレットチャック寸法(mm)6
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83
使用ホース径(Φmm)9.5
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。
差込口(ビット)6.35mm
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
チャックビットスリーブ式
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番176-9324
全長(mm)319
質量(kg)1.3
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向側方
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
仕様排気方向:前方
付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)
トラスコ品番176-9316
全長(mm)284
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:650
コレット外径(Φmm)-
ホース口金取付ねじ1/4Rc
騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番176-9341
全長(mm)168
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)100
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
エア式高性能渦巻ポンプです。排水、揚水、送水作業に威力を発揮します。
又、材質には青銅鋳物を使用していますので耐圧性、耐摩耗性にすぐれています。
用途サンプポンプ 排水、揚水、送水作業に。
仕様揚水量:38m3/h
付属品ホースジョイント(1ヶ)、ホースニップル(1ヶ)、ホースジョイントナット(1ヶ)、ウォーターホースジョイント(1ヶ)、L-パッキン(1ヶ)、消防ねじ継手
質量(kg)32
揚程(m)能力:25
ホース内径(Φmm)水ホース:63.5
空気圧力(MPa)0.6
取付ねじ排気口:1/14Rc
空気消費量(L/minANR)(最大)4400
1台
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400
仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー
付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4
全長(mm)516
質量(kg)12.1
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:755
先端長(mm)205
ホース口金取付ねじ1/2(Rc)
能力ボルト径(mm)40
使用ホース径(Φmm)12.7
排気方向前方
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口Rc1/4
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向前方
小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番176-9308
全長(mm)185
質量(kg)0.55
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向前方
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番176-9332
全長(mm)284
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5
排気方向後方
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。
不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。
排気方向側方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業
仕様ワンハンマ、排気方向:前方
空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式レバー式
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用。芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーセーフティースロットル機構金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)185
質量(kg)0.72
砥石寸法(mm)Φ6軸付砥石
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:450
コレットチャック寸法(mm)6
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:82
使用ホース径(Φmm)9.5
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500
仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)148
質量(kg)0.95
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:270
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
能力ボルト径(mm)5~6
使用ホース径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000
最大トルク(N・m)18
仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)220
質量(kg)1.24
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:200
使用ホース(mm)9.5
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)6
排気方向前方
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方
付属品タッチジョイント(1個)
トラスコ品番444-7310
長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5
全長(mm)207
質量(kg)2.65
空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式レバー式
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ソケット差し込み口(mm)12.7
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)12~14
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400
仕様排気方向:側方
付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)
トラスコ品番176-9359
全長(mm)204
質量(kg)1.8
空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150×22
空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100
ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)
ホース口金取付ねじ3/8Rc
騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m
使用ホース径(Φmm)12.7
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M3~M5 ビス締付作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000
仕様スロットル装置:ボタン式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14
全長(mm)220
質量(kg)1.24
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:200
ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9
使用ホース径(Φmm)6.4
排気方向前方
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
用途M3.5~M5 ビス締付作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500
仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式
付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)
寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5
全長(mm)244
質量(kg)0.9
空気圧力(MPa)0.5
空気消費量(L/minANR)負荷時:280
ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4
ホース口金取付ねじ1/8(Rc)
ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9
使用ホース径(Φmm)6.4
排気方向後方
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)
全長(mm)222
質量(kg)1.8
空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)180×22
空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100
ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5
ホース口金取付ねじ3/8(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96
使用ホース径(Φmm)12.7
排気方向側方
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)
全長(mm)157
質量(kg)1.1
空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×22
空気消費量(L/minANR)無負荷時:550
ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90
使用ホース径(Φmm)9.5
排気方向側方
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)
全長(mm)212
質量(kg)1.8
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:700
ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5
ホース口金取付ねじ3/8(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90
使用ホース径(Φmm)12.7
排気方向側方
ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)0.5~6.5
トラスコ品番209-8008
全長(mm)153
質量(kg)0.89
穴あけ能力(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.40
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
最大締付トルク(N・m)15
ねじ締め能力(mm)3~5
トラスコ品番176-9154
全長(mm)182
質量(kg)0.65
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
チャックビットスリーブ式
ホース取付口Rc1/4
差込口(ビット)6.35mm
排気方向側方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。
差込口(ビット)6.35mm
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
チャックビットスリーブ式
関連キーワード