エア式高性能渦巻ポンプです。排水、揚水、送水作業に威力を発揮します。
又、材質には青銅鋳物を使用していますので耐圧性、耐摩耗性にすぐれています。
用途サンプポンプ 排水、揚水、送水作業に。
仕様揚水量:38m3/h
付属品ホースジョイント(1ヶ)、ホースニップル(1ヶ)、ホースジョイントナット(1ヶ)、ウォーターホースジョイント(1ヶ)、L-パッキン(1ヶ)、消防ねじ継手
質量(kg)32
揚程(m)能力:25
ホース内径(Φmm)水ホース:63.5
空気圧力(MPa)0.6
取付ねじ排気口:1/14Rc
空気消費量(L/minANR)(最大)4400
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
エア式高性能渦巻ポンプですから船内、鉱内など防爆、防感電を最も必要とする所での、排水、揚水、送水作業に威力を発揮します。
材質には青銅鋳物を使用していますので耐圧性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番809-4114
セット内容ホースニップル1、ウォータホースジョイント1
最大揚程(m)15
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)2.0
揚水量(m3/h)22
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
関連キーワード