5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨコタ工業グラインダ
ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ) 全長(mm)212 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:700 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5 ホース口金取付ねじ3/8(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向側方 ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ヨコタ工業グラインダ
6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ 付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ) 形状ストレート型 質量(kg)1.4 全高(mm)319 コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ヨコタ工業サンダ
ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ) 全長(mm)222 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)180×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5 ホース口金取付ねじ3/8(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向側方
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ヨコタ工業グラインダ
150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。 労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。
空気消費量(m3/min)1 付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ) 形状アングル型 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコタ工業サンダ
ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ) 全長(mm)157 質量(kg)1.1 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)100×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:550 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90 使用ホース径(Φmm)9.5 排気方向側方
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷