3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業 仕様ワンハンマ、排気方向:前方 空気圧力(MPa)0.6 スロットル方式レバー式
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨコタ工業ビビッド
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー 付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4 全長(mm)516 質量(kg)12.1 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:755 先端長(mm)205 ホース口金取付ねじ1/2(Rc) 能力ボルト径(mm)40 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向前方
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷