1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ) 全長(mm)297 質量(kg)0.8 砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:450 コレットチャック寸法(mm)6 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)