カテゴリ

  • 測定・測量用品(7)
  • 自動車用品(6,714)
絞り込み
ブランド
  • NAKANO
  • CEM
  • モノタロウ(4,573)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,196)
  • エスコ(48,612)
  • ホンダ(40,394)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33,920)
  • メディアカバーマーケット(31,891)
  • 大阪魂(26,987)
  • スバル(25,555)
  • Panasonic(パナソニック)(18,851)
  • TRUSCO(12,293)
  • (9,096)
  • Kawasaki(8,029)
  • BAGSTER (バグスター)(7,808)
  • EBM(江部松商事)(7,761)
  • TAKEGAWA(武川)(6,571)
  • SHIMANO(シマノ)(6,091)
  • コガネイ(5,724)
  • スズキ(5,724)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(1,802)
  • 10,000-50,000円(4,040)
  • 50,000-100,000円(480)
  • 100,000円以上(430)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非破壊木材建材用 非接触式水分計 DT-128M CEM非破壊木材建材用 非接触式水分計 DT-128MCEM
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知質量(g)226電源単4電池×3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×63×30使用温度(℃)0~40センサータイプ高周波方式水分センサー測定方式高周波式測定範囲(%)0.0~100.0分解能0.1機能最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり使用湿度(%RH)0~85(結露しないこと)
DT-98ミニピンレス水分計 CEMDT-98ミニピンレス水分計CEM
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知寸法(mm)185×55×38質量(g)139電源9V角乾電池深さ(mm)貫通深度:20~40測定範囲(%)0.0~100.0分解能1機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96 CEMハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96CEM
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。 持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3分解能1ug/m3温度範囲(℃)空気温度:0~50精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH湿度範囲0~100%RH電源充電式内蔵リチウムバッテリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38質量(g)139仕様チャネル:2.5、10um測定ガスPM2.5、PM10
卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967 CEM卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967CEM
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。 CO2モニター/二酸化炭素濃度計 二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載 2.4インチTFTカラーディスプレイ CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます 最大/最小CO2値リコール機能 置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。 エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。
検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH測定精度CO2:±5%±75ppm温度測定範囲(℃)-10~60温度精度±1℃湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH)電源内蔵充電式リチウムバッテリー寸法(mm)96×59×48質量(g)117
デジタル照度計 DT-8809A CEMデジタル照度計 DT-8809ACEM
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
DT-8809Aは測定範囲40万ルクス、ピーク値、最大値、最小値、データ保持機能を備えた照度計です。 内蔵のUSBンターフェイスによってデータをすばやくPCに転送できます。
用途工場/オフィス/事務所/病院/住居などの照明の管理、研究室/ラボなどでの光学実験、電球/螢光灯などの光源管理、農業/林業/水産業分野などの照度管理にご利用いただけます。測定範囲(Lux)400000分解能0.1LUX測定誤差±3%rdg±5% f.s.(10000LUX以下)、±4%±10d(10000LUX以上)測定間隔毎秒1.5回ピークホールド機能あり電源9V角乾電池本体寸法(mm)202×73×45質量(g)363仕様データログ数:99、USB出力:あり、相対モード:あり
熱線式風速計 DT-8880 CEM熱線式風速計 DT-8880CEM
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース
用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F)測定項目風速・風温・風量分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F電源9V角乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21質量(g)200
センターボルト NAKANOセンターボルトNAKANO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Uボルト NAKANOUボルトNAKANO
4,380税込4,818
1個
3日以内出荷
S/P ヒノ 37320-FC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 37320-FC ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番48110-37320
S/P イスズ 13-6110-F4 ナカノ NAKANOS/P イスズ 13-6110-F4 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51134-611-0・1-51134-611
デジタル騒音計 DT8851 CEMデジタル騒音計 DT8851CEM
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
DT-8851はデータロガー機能付きのデジタル騒音計です。 最大32600件のメモリを記録可能。測定間隔を設定でき、騒音レベルと測定日時を自動記録します。
測定レベル範囲(dB)LO:30~80、Med:50~100、Hi:80~130、Auto:30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz規格IEC61672 1タイプ2、ANSI S1.4 Type2精度±1.4dBダイナミックレンジ50dB時間重み付け特性Fast(125mS)、Slow(1s)マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク分解能0.1dB表示更新周期2回/秒アナログ出力AC/DC出力、AC=1V実効値 DC=10mV/dB電源9V角乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×76×50質量(g)350
リーフスプリングAssy NAKANOリーフスプリングAssyNAKANO
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
S/P UD 07Z5F-RC ナカノ NAKANOS/P UD 07Z5F-RC ナカノNAKANO
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-07Z5F
S/P イスズ 1-5301-RC ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5301-RC ナカノNAKANO
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51310-530・1-51310-530-1
S/P UD 07Z35-FC ナカノ NAKANOS/P UD 07Z35-FC ナカノNAKANO
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54010-07Z35
S/P フソウ MC558046-RC ナカノ NAKANOS/P フソウ MC558046-RC ナカノNAKANO
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC558046
S/P UD 01Z65-RC ナカノ NAKANOS/P UD 01Z65-RC ナカノNAKANO
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-01Z65
S/P UD 05Z17-M1 ナカノ NAKANOS/P UD 05Z17-M1 ナカノNAKANO
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55121-NY201
S/P UD 04Z13-FC ナカノ NAKANOS/P UD 04Z13-FC ナカノNAKANO
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54010-04Z13
S/P フソウ MK613891-F1 ナカノ NAKANOS/P フソウ MK613891-F1 ナカノNAKANO
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MK527803
S/P イスズ 1-5680-MC ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5680-MC ナカノNAKANO
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51310-568-0・1-51310-568
S/P ヒノ 3920-FC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 3920-FC ナカノNAKANO
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48150-3920
S/P ヒノ 8372-FC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 8372-FC ナカノNAKANO
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番S4812-08372
S/P UD 02Z19-FC ナカノ NAKANOS/P UD 02Z19-FC ナカノNAKANO
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54010-02Z19
S/P ヒノ 7510-MC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7510-MC ナカノNAKANO
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48230-7510
S/P UD 06Z07-RC ナカノ NAKANOS/P UD 06Z07-RC ナカノNAKANO
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-06Z07
S/P イスズ 1-5304-FC ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5304-FC ナカノNAKANO
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51110-530・1-51110-530-4
S/P イスズ 1-5210-FC ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5210-FC ナカノNAKANO
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51110-521-0・1-51110-521
S/P フソウ MK471528-FC ナカノ NAKANOS/P フソウ MK471528-FC ナカノNAKANO
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MK471528
S/P フソウ MK306252-RC ナカノ NAKANOS/P フソウ MK306252-RC ナカノNAKANO
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MK306252
S/P イスズ 8941762591-FC NAKANOS/P イスズ 8941762591-FCNAKANO
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-94158-259-1・8-94158-259
S/P UD 00Z0B-FC ナカノ NAKANOS/P UD 00Z0B-FC ナカノNAKANO
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54010-00Z0B
S/P UD 31Z71-RC ナカノ NAKANOS/P UD 31Z71-RC ナカノNAKANO
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-31Z71
S/P イスズ 13-1001-FC ナカノ NAKANOS/P イスズ 13-1001-FC ナカノNAKANO
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51130-100-1・1-51130-100
S/P イスズ 8982295240-FC NAKANOS/P イスズ 8982295240-FCNAKANO
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-98229-524-0・8-98229-524
S/P UD 05Z16-RC ナカノ NAKANOS/P UD 05Z16-RC ナカノNAKANO
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-05Z16
S/P フソウ MC114650-RC ナカノ NAKANOS/P フソウ MC114650-RC ナカノNAKANO
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC114650
S/P UD 05Z16-M2 ナカノ NAKANOS/P UD 05Z16-M2 ナカノNAKANO
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55122-NY103
S/P フソウ MC015586-FC ナカノ NAKANOS/P フソウ MC015586-FC ナカノNAKANO
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC015586
...