「粉塵測定器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。
持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3
分解能1ug/m3
温度範囲(℃)空気温度:0~50
精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH
湿度範囲0~100%RH
電源充電式内蔵リチウムバッテリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38
質量(g)139
仕様チャネル:2.5、10um
測定ガスPM2.5、PM10
1個
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷
関連キーワード