4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT-8851はデータロガー機能付きのデジタル騒音計です。 最大32600件のメモリを記録可能。測定間隔を設定でき、騒音レベルと測定日時を自動記録します。
測定レベル範囲(dB)LO:30~80、Med:50~100、Hi:80~130、Auto:30~130 周波数範囲31.5Hz~8kHz 規格IEC61672 1タイプ2、ANSI S1.4 Type2 精度±1.4dB ダイナミックレンジ50dB 時間重み付け特性Fast(125mS)、Slow(1s) マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク 分解能0.1dB 表示更新周期2回/秒 アナログ出力AC/DC出力、AC=1V実効値 DC=10mV/dB 電源9V角乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×76×50 質量(g)350
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

DT-8809Aは測定範囲40万ルクス、ピーク値、最大値、最小値、データ保持機能を備えた照度計です。 内蔵のUSBンターフェイスによってデータをすばやくPCに転送できます。
用途工場/オフィス/事務所/病院/住居などの照明の管理、研究室/ラボなどでの光学実験、電球/螢光灯などの光源管理、農業/林業/水産業分野などの照度管理にご利用いただけます。 測定範囲(Lux)400000 分解能0.1LUX 測定誤差±3%rdg±5% f.s.(10000LUX以下)、±4%±10d(10000LUX以上) 測定間隔毎秒1.5回 ピークホールド機能あり 電源9V角乾電池 本体寸法(mm)202×73×45 質量(g)363 仕様データログ数:99、USB出力:あり、相対モード:あり
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース
用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速 測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F) 測定項目風速・風温・風量 分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F 精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F 電源9V角乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21 質量(g)200
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知 寸法(mm)185×55×38 質量(g)139 電源9V角乾電池 深さ(mm)貫通深度:20~40 測定範囲(%)0.0~100.0 分解能1 機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり 画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷