2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。 持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3 分解能1ug/m3 温度範囲(℃)空気温度:0~50 精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH 湿度範囲0~100%RH 電源充電式内蔵リチウムバッテリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38 質量(g)139 仕様チャネル:2.5、10um 測定ガスPM2.5、PM10
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

DT-9681はLCDディスプレイ付きの粒子質量濃度モニターです。PM2.5およびPM10、気温と相対湿度、HCHO、二酸化炭素濃度を測定できます。 屋内の空気質をリアルタイムで監視し、100件のデータ保存が可能。
用途屋内・屋外の空気環境の状態把握に。 検知対象ガスHCHO、CO2 測定範囲PM2.5:0~999ug/m3、PM10:0~999ug/m3、HCHO:0.01~5.00ppm、CO2:0~10000ppm 温度測定範囲(℃)-20~70 精度温度:±1℃、湿度:±3.5%RH 20~80%RH、±5%RH 0~20%RH/80~100%RH、HCHO:±5% F.S、CO2:±5%±75ppm 湿度測定範囲(%RH)0~100 電源充電式内蔵リチウムバッテリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×85×73 質量(g)360
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷