カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • 宮入バルブ製作所
  • KITZ(キッツ)(94)
  • アソー(93)
  • コーヨー(86)
  • TRUSCO(72)
  • 東洋バルヴ(54)
  • ヤマト産業(37)
  • ハマイ(37)
  • 日酸TANAKA(32)
  • 千代田精機(22)
  • フジキン(20)
  • エスコ(17)
  • 大和バルブ(17)
  • シンコー[継手](15)
  • フジトク(12)
  • ベン(9)
  • イハラサイエンス(9)
  • ヨシタケ(6)
  • ミヤコ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3771」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製ねじ込み式ボールバルブ 宮入バルブ製作所黄銅製ねじ込み式ボールバルブ宮入バルブ製作所
1,188税込1,307
1個
3日以内出荷
0.2MPa未満なら可燃性ガスにも使用可能(ただし法規制が無い用途に限る)
材質(本体)C3771相当使用温度範囲(℃)LPG:-10~70、その他流体は温度-圧力線図による最高使用圧力(MPa)LPG:0.2 常温の水、油、空気等:5.0接続Rc1/2使用流体水、油、空気、LPG等バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付根元ボールバルブ 宮入バルブ製作所逆止弁付根元ボールバルブ宮入バルブ製作所
2,088税込2,297
1個
3日以内出荷
LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ
用途LPG供給設備(集合管等)サイズ8A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/4設計圧力(MPa)1.56漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)バルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)閉止差:0.02以上設計温度(℃)-25~70
ねじ込みボールバルブ 宮入バルブ製作所ねじ込みボールバルブ宮入バルブ製作所
2,588税込2,847
1個
3日以内出荷
用途LPG集合管等材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)2.4接続Rc1/4使用流体LPGバルブ種類ボールバルブ
油用ねじ込みストップ弁 宮入バルブ製作所油用ねじ込みストップ弁宮入バルブ製作所
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷
用途小型配管用グローブ弁(油用)
ねじ込みストップ弁 宮入バルブ製作所ねじ込みストップ弁宮入バルブ製作所
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
用途小型配管用グローブ弁材質(本体)C3771B流体ガス使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)2.4接続Rc1/4
ロック式ねじガス栓 宮入バルブ製作所ロック式ねじガス栓宮入バルブ製作所
2,988税込3,287
1個
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用ボール弁(ロック付)サイズ15A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/2圧力(kPa)気密試験:22.5
ねじガス栓 宮入バルブ製作所ねじガス栓宮入バルブ製作所
2,288税込2,517
1個
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
ねじガス栓(レバーハンドル) 宮入バルブ製作所ねじガス栓(レバーハンドル)宮入バルブ製作所
2,488税込2,737
1個
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
バルブカテゴリ
関連カテゴリ