絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目:

600件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カベ用防水セメント アサヒペンカベ用防水セメントアサヒペン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(3kg)
予約販売
ハケで塗るセメントひび割れ対策に!コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。
用途コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。グレー系硬化時間(時間)標準期(20℃):2、夏期(30℃):1、冬期(5℃):3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×202×189質量(g)3190施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:40アズワン品番65-2074-08危険物の類別非危険物特性防水・耐水
水で貼れる鳥の子ふすま紙 アサヒペン水で貼れる鳥の子ふすま紙アサヒペン
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。便利な柄合わせラインがついています。(塔山水、円山、もえぎのみ)
用途ふすま貼り用成分ポリビニルアルコール(再湿のり)材質二層抄き合わせ和紙幅(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応
シールタイプガラスシート アサヒペンシールタイプガラスシートアサヒペン
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。 水を使わずに簡単に貼れます。 貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。 ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。 ※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。 紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス)材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル長さ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
水性ブロックステイン アサヒペン水性ブロックステインアサヒペン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 日光や雨に強く耐候性が優れています。 防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など塗膜状態半透明標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢半ツヤ油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻、耐候性塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
油性超耐久シリコンアクリルトタン用 アサヒペン油性超耐久シリコンアクリルトタン用アサヒペン(6件のレビュー)
8,698税込9,568
1缶(3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
油性超耐久 シリコンアクリルトタン用スーパー サビの上からそのまま塗れる プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料 サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上乾燥時間(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間危険物の性状非水溶性
PCお徳用マスキングテープ一般塗装用 アサヒペンPCお徳用マスキングテープ一般塗装用アサヒペン
589税込648
1箱(5巻)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
1巻の単価が割安なお買得タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
せんい壁・砂壁おさえスプレー アサヒペンせんい壁・砂壁おさえスプレーアサヒペン(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 速乾で強力浸透タイプです。
成分合成樹脂(ビニル樹脂)、有機溶剤使用場所屋内用特性速乾透明主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性使用面積(m2)2~4
穴うめパテセット アサヒペン穴うめパテセットアサヒペン(2件のレビュー)
829税込912
1パック(10g×3本)
当日出荷
カベ紙やしっくい壁の釘・おしピン・ネジなどの小さな穴の補修が、簡単にできます。 3色セットなので、淡彩色の壁面は色調を近い色に合わせることができます。
ホワイト・アイボリー・ベージュ成分合成樹脂、無機充填材、顔料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
生のりタイプカベ紙貼りセット アサヒペン生のりタイプカベ紙貼りセットアサヒペン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに便利なセットです。
用途生のり。再湿タイプカベ紙。RoHS指令(10物質対応)対応
麻織調ふすま紙2枚入り アサヒペン麻織調ふすま紙2枚入りアサヒペン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(2枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
丈長サイズ(建具サイズ215cmまで貼れます)。 水だけで手軽に貼れる再湿タイプ。 ドア・戸ぶすまにも最適。 便利な柄合わせラインがついています(水車、笹野、ききょうのみ)
用途ふすま。長さ(m)2.2幅(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応
木柄バケ 110 アサヒペン木柄バケ 110アサヒペン
659税込725
1個
当日出荷
障子紙・ふすま紙ののりづけに。
種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン主な用途のり用毛色白色刷毛幅(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
水性ツヤだしニス アサヒペン水性ツヤだしニスアサヒペン(3件のレビュー)
699税込769
1個(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 速乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。透明(クリヤ)主な用途屋内木部使用場所屋内用特性ツヤだし、速乾乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン水性屋根用遮熱塗料アサヒペン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
超速乾サビドメ アサヒペン超速乾サビドメアサヒペン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(0.2L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
トルエン、キシレンを含まない、強力サビ止め塗料です。 超速乾タイプで、2時間後に上塗り塗装ができるので、塗装時間の短縮ができます。 ラッカーが上塗りできます。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。主な用途鉄部使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~2時間
油性天然竹材保護塗料 アサヒペン油性天然竹材保護塗料アサヒペン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
3日以内出荷
防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。 竹に深く浸透してカビの発生を防止します。 紫外線吸収剤配合により、変色抑制効果 があります。 竹の風合いを損なわない美しい仕上がりです。
用途庭園資材等の屋外の未塗装竹材。透明(クリヤ)特性防水危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)8~12乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
防虫・防腐塗料用ハケ アサヒペン防虫・防腐塗料用ハケアサヒペン
519税込571
1本(40mm)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防虫・防腐塗装に最適
種類刷毛毛丈(mm)52材質(毛)豚毛主な用途防虫用、防腐用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
スーパープレス缶 アサヒペンスーパープレス缶アサヒペン
999税込1,099
1缶
当日出荷
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
容量(L)3材質スチール(亜鉛メッキ仕上)質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)Φ185×142
お徳用 上級 多用途用ハケ(3本セット) アサヒペンお徳用 上級 多用途用ハケ(3本セット)アサヒペン
1,198税込1,318
1セット(3本)
予約販売
塗る場所に合わせて使える3サイズ。化繊100%で塗りやすい。 水生・油性塗料 兼用
形状筋違セット内容30mm、50mm、70mm各1本質量(g)105種類刷毛毛丈(mm)35、45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80材質(毛)化学繊維主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)30、50、70RoHS指令(10物質対応)対応
PPディスポビーカー アサヒペンPPディスポビーカーアサヒペン
199税込219
1個(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
PC上級ハケ油性用 アサヒペンPC上級ハケ油性用アサヒペン(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途油性用形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
PC上級ハケ水性用 アサヒペンPC上級ハケ水性用アサヒペン
719税込791
1本(30mm)ほか
当日出荷
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途水性用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
PCローラーバケスペアスリム万能用 アサヒペンPCローラーバケスペアスリム万能用アサヒペン
599税込659
1個(100mm)ほか
当日出荷から3日以内出荷
各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。 紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。 長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。 最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。
用途コーナー、入隅、狭い所の塗装に最適サイズスモール種類ローラー主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
PCサンドペーパーセット アサヒペンPCサンドペーパーセットアサヒペン
289税込318
1セット(6枚)
当日出荷
塗装する面の下地をしっかり調整
セット内容6枚入り(#60×2枚、#120×2枚、#240×2枚)寸法(mm)93×228質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
PCつぎ柄(伸縮式) アサヒペンPCつぎ柄(伸縮式)アサヒペン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
天井や床の塗装が楽にできます。コテバケ、ローラーバケ兼用
全長(mm)700~1200質量(g)210種類ハンドル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×700材質(柄部)アルミ主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
カップセメント 白セメント アサヒペンカップセメント 白セメントアサヒペン
599税込659
1個(200g)
当日出荷
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。ホワイト硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
SPC多用途パネル アサヒペンSPC多用途パネルアサヒペン
649税込714
1枚
翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK pietra:JLPI-03と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)540入数(枚)1寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)1ケース(24枚)使用時:3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
水性コンクリート・トーン アサヒペン水性コンクリート・トーンアサヒペン
2,498税込2,748
1個(1L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。
用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【夏期】2時間【冬期】4時間塗回数2回塗り
PCNEWスーパータッチメジ用 アサヒペンPCNEWスーパータッチメジ用アサヒペン
459税込505
1本
翌日出荷
超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。
用途用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。トラスコ品番131-9548材質柄部:木形状タイプ万能毛丈(mm)35毛材化繊適合塗料水性・油性塗料主な用途塗装用刷毛幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
水性多用途マットカラースプレー アンティークブルー アサヒペン水性多用途マットカラースプレー アンティークブルーアサヒペン
699税込769
1本(100mL)
3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50アンティークブルー容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー オリーブグリーン アサヒペン水性多用途マットカラースプレー オリーブグリーンアサヒペン
699税込769
1本(100mL)
3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50オリーブグリーン容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
Rubber Scrub スクラブマット アサヒペンRubber Scrub スクラブマットアサヒペン
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
天然ゴム100%で耐久性に優れます。水や消毒液を貯めるとより効果的です。使用後は丸洗いできます。
用途靴についた泥などの汚れ落としに。材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー アサヒペン水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレーアサヒペン
1,998税込2,198
1本(280mL)
当日出荷
刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8成分水、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)280タイプハンドスプレータイプ品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性フローリングニス アサヒペン水性フローリングニスアサヒペン
1,598税込1,758
1缶(300mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品使用場所屋内特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性標準重ね塗り回数(回)1塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料透明危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
モダンスタイルふすま紙 カベ兼用紙 アサヒペンモダンスタイルふすま紙 カベ兼用紙アサヒペン
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
水をつけるだけで簡単に貼れる。ドア・戸ぶすまに最適!のり付きで裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。
用途カベ紙、ふすま貼り用幅(cm)95長さ(cm)180材質紙/ポリビニルアルコール(再湿のり)仕様【壁に貼る場合/貼れる面】ベニヤ板、ツヤ消し塗装面、古いカベ紙をはがした面、シックイ壁、セッコウボード。【壁に貼る場合/貼れない面】せんい壁、砂壁、凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、化粧合板、屋外。※今貼ってある古いカベ紙の上には直接貼れません。表面の層をはがしてから貼ってください。
ボーダーシート アサヒペンボーダーシートアサヒペン
699税込769
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
お部屋にアクセントがつけられるシート。貼るだけでお部屋の雰囲気が明るい印象になります。裏紙をはがして、カベ紙などの上に貼れるので作業が簡単です。
用途室内の壁面の中央部、天井面や床面との境目、窓回りやドア回り、戸ぶすま、トイレ、洗面所等に幅(cm)10長さ(m)5材質シート 塩化ビニル/粘着剤 アクリル樹脂/裏紙仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、紙カベ紙、塗装面、ガラス面、プラスチック面、化粧合板、ベニヤ板など。※表面がザラザラした一部のビニルカベ紙には充分接着しないことがあります。【貼れない面】砂壁、繊維壁、凹凸の激しい面、風呂場、屋外、天井、防汚加工された一部のカベ紙、化粧合板など。
ガラス用遮熱シート アサヒペンガラス用遮熱シートアサヒペン
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステルブロンズ長さ(m)2幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
JOINT-LOCK フロアタイル アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイルアサヒペン
8,598税込9,458
1パック(10枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)厚さ(mm)4幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
超強プラスチック障子紙 アサヒペン超強プラスチック障子紙アサヒペン
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。 汚れても水拭きすることができます。 冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 従来の障子紙のような風合いがあります。
用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)3.6仕様貼れる面積の目安:障子2枚分材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工市松RoHS指令(10物質対応)対応
繊維用防水スプレーEX アサヒペン繊維用防水スプレーEXアサヒペン
699税込769
1本(300mL)
当日出荷
はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。 素材の風合いや通気性を損ないません。 スプレー後、約20分で効果を発揮します。 ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に適合用途スポーツウェア、レイングッズ主成分シリコーン樹脂、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性使用面積(m2)2~3(ブルゾンなどの上着2着分)
はがせる粘着シート アサヒペンはがせる粘着シートアサヒペン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。 シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。 リアルな質感です。
用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。材質オレフィン粘着剤アクリル樹脂寸法(幅W×長さL)(cm)45×90RoHS指令(10物質対応)対応