絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アサヒペンのロゴ

アサヒペン

株式会社アサヒペンは、家庭で使いやすく、安全な製品の開発と販売を行う、家庭塗料のトップメーカーです。
塗料のみならず、障子紙・壁紙などのインテリア材料、セメントなどの補修材料の分野にも進出し、総合的な住宅メンテナンスメーカーとして、皆様の住生活向上に貢献すべく、たゆまぬ努力を続けています。

会社情報
会社名株式会社アサヒペン
設立1947/09/19
所在地〒538-8666 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目1番12号
578件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アスペンラッカースプレー アサヒペン

    アスペンラッカースプレー

    アサヒペン(144件のレビュー)
    829税込912
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
    用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
  • 高耐久ラッカースプレー アサヒペン

    高耐久ラッカースプレー

    アサヒペン(369件のレビュー)
    839税込923
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
    用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • パワーテープ アサヒペン

    パワーテープ

    アサヒペン(113件のレビュー)
    529税込582
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
    用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
  • 水性多用途カラー塗料 アサヒペン

    水性多用途カラー塗料

    アサヒペン(95件のレビュー)
    799税込879
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 水性スーパーコート アサヒペン

    水性スーパーコート

    アサヒペン(139件のレビュー)
    849税込934
    1缶(0.083L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆
  • 道路線引き用スプレー アサヒペン

    道路線引き用スプレー

    アサヒペン(63件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング質量(g)580内容量(mL)400乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 油性スーパーコート アサヒペン

    油性スーパーコート

    アサヒペン(83件のレビュー)
    859税込945
    1缶(0.083L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
    用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。種類架橋反応型シリコンアクリル主成分シリコンアクリル樹脂主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5使用場所屋内外兼用使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
  • 水性多用途スプレー アサヒペン

    水性多用途スプレー

    アサヒペン(43件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
    用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。種類水溶性アクリル樹脂塗料主成分水溶性アクリル樹脂主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性 高耐久鉄部用 アサヒペン

    油性 高耐久鉄部用

    アサヒペン(219件のレビュー)
    679税込747
    1缶(80mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
    用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、サビドメ
  • 油性用丸缶 アサヒペン

    油性用丸缶

    アサヒペン(45件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性道路線引き用塗料 アサヒペン

    水性道路線引き用塗料

    アサヒペン(21件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
    用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
  • 道路線引き用スプレー アサヒペン

    道路線引き用スプレー

    アサヒペン(24件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1ケース(400mL×6本)
    当日出荷
    速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング仕様楕円吹きノズル付タイプ太線用乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60主成分アクリル樹脂塗料主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1080mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • クリエイティブカラースプレー アサヒペン

    クリエイティブカラースプレー

    アサヒペン(52件のレビュー)
    749税込824
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
    用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
  • 油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン

    油性 高耐久鉄部用スプレー

    アサヒペン(54件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
    用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3油性 or 水性油性特性耐候、サビドメ危険物の性状非水溶性
  • コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン

    コンクリートカベ用樹脂モルタル

    アサヒペン(40件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(330mL)
    当日出荷
    密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ調スプレー アサヒペン

    メッキ調スプレー

    アサヒペン(50件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
    用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック使用場所屋内用危険物の類別第四類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 水性高耐久鉄部用 アサヒペン

    水性高耐久鉄部用

    アサヒペン(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上からそのまま塗れる!。水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。)。特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により耐候性に優れています。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。塗料タイプは、架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料です。架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料は、塗膜の乾燥過程で、架橋反応(樹脂の分子間に橋を架けたような結合を作る)するタイプの水性シリコンアクリル樹脂を用いた水性塗料です。架橋によって強度が増します。
    用途屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く) 木製品主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性特性耐久、さび止め塗り重ね可能時間(時間)1/2以上(夏期/冬期)塗料タイプ架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料
  • 塗料はがし液 アサヒペン

    塗料はがし液

    アサヒペン(52件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
    用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。主な用途木、鉄、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性はがし剤危険物の性状非水溶性
  • クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) アサヒペン

    クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり)

    アサヒペン(47件のレビュー)
    699税込769
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
    用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主成分アクリル樹脂主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つやあり乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
  • バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット アサヒペン

    バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット

    アサヒペン(57件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(5点組)
    当日出荷
    持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
    セット内容バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本種別スモール質量(g)680毛丈(mm)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×155×225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 速乾サビドメスプレーR アサヒペン

    速乾サビドメスプレーR

    アサヒペン(11件のレビュー)
    889税込978
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプだから作業性抜群 無鉛塗料使用
    用途鉄製の門扉・フェンス・シャッター 屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用サビ止め質量(g)333乾燥時間(分)10~20(夏期)、20~40(冬期)機能耐水性主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)油性 or 水性油性特性速乾、さびどめ、さび止危険物の性状非水溶性
  • バケット用内容器 アサヒペン

    バケット用内容器

    アサヒペン(21件のレビュー)
    549税込604
    1セット(3枚)
    当日出荷
    バケット本体を汚さず使用が出来、後始末も簡単です。 斜めタイプで塗料を最後まで使用できます。 塗料の色を変える時に、大変便利です。
    材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)220質量(g)132タイプ万能品名バケット用 内容器 3枚セット BT-U3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×140×220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強浸透性水性シーラー アサヒペン

    強浸透性水性シーラー

    アサヒペン(30件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
    用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 強力タイプカベ紙用のり アサヒペン

    強力タイプカベ紙用のり

    アサヒペン(23件のレビュー)
    559税込615
    1袋(400g)ほか
    当日出荷
    接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
    用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • COBRA 超強力防水テープ アサヒペン

    COBRA 超強力防水テープ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    防水・全天候型・耐光性良好!。濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。水中や濡れたところにも強力密着。水漏れを防止。
    用途ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。材質基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×53×145主な用途ホース、配管からの水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・全天候型・耐光性粘着タイプ超強力
  • BIGPRO アクリルスプレー アサヒペン

    BIGPRO アクリルスプレー

    アサヒペン(28件のレビュー)
    649税込714
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 油性多用途カラー アサヒペン

    油性多用途カラー

    アサヒペン(17件のレビュー)
    979税込1,077
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
    用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く)主成分長油性アルキド樹脂主な用途屋内外鉄部、木部、トタン乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
  • 水性多用途EX アサヒペン

    水性多用途EX

    アサヒペン(62件のレビュー)
    779税込857
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
    用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • お得用多用途刷毛10本パック アサヒペン

    お得用多用途刷毛10本パック

    アサヒペン(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    水性・油性塗料 兼用
    形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • カベ紙用のり アサヒペン

    カベ紙用のり

    アサヒペン(38件のレビュー)
    429税込472
    1袋(400g)ほか
    当日出荷
    うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
    用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • モルタルパテ アサヒペン

    モルタルパテ

    アサヒペン(29件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(950mL)
    当日出荷
    そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系質量(g)1450硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン

    ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)

    アサヒペン(4件のレビュー)
    1,079税込1,187
    1個(350mL)ほか
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
    用途コンクリートの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光塗料スプレー アサヒペン

    蛍光塗料スプレー

    アサヒペン(13件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
    用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性蛍光乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン

    カラーサビ鉄用スプレー

    アサヒペン(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
    用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。主な用途鉄部全般危険等級乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、耐候、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3危険物の性状非水溶性
  • 床用流し込みセメント アサヒペン

    床用流し込みセメント

    アサヒペン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(750g)ほか
    当日出荷
    施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
    用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂グレー系液性アルカリ性可使時間(分)標準期:6危険物の類別非危険物
  • スプレーライナー アサヒペン

    スプレーライナー

    アサヒペン(27件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
    用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。トラスコ品番445-0124主な用途コンクリート、アスファルト使用場所屋外用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄部用クリヤコートスプレー アサヒペン

    鉄部用クリヤコートスプレー

    アサヒペン(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます。
    用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。クリヤ(透明)乾燥時間(分)夏期:15~30、冬期:30~60主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防サビ塗り面積(2回塗り)(m2)0.9~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
  • ローラーハンドル アサヒペン

    ローラーハンドル

    アサヒペン(25件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    サイズレギュラー種類ハンドル主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特上油性用ハケ アサヒペン

    特上油性用ハケ

    アサヒペン(16件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーコート アサヒペン

    シルバーコート

    アサヒペン(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(65mL)ほか
    当日出荷
    塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
    用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く)シルバー主な用途鉄部危険等級乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ危険物の性状非水溶性